データロガー付なので本体に16000データを保存できます。RS-232Cインタフェース付なのでPCでのデータ管理が簡単(ケーブル・ソフトウェア標準付属)。CO2濃度アラーム設定で快適な室内環境の実現に
仕様●データロガー:16000データ(最大99ブロック)●測定方式/位置:CO2:NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ/本体、温度:サーミスタ/プローブ、湿度:静電容量式/プローブ
寸法(mm)CO2プローブ:Φ20×159
電源単4電池×6(約8時間)またはACアダプタ(1370B)
測定範囲(℃)温度/-20~+60、相対湿度/10~95%RH
精度CO2/読取値の±3%か±50ppmの大きい方、温度/±0.5℃ 相対湿度/±5% RH
表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、相対湿度/0.1%RH
コード長さ(mm)カール:460~760
機能濃度アラーム設定、データホールド、Max.Min値表示、℃/F切換機能
測定対象CO2、温度、相対湿度
メモリー99データ、マニュアル
応答時間(秒)10
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境23℃±5℃、10~90% RH
対象ガス二酸化炭素
測定範囲(ppm)CO2:0~6000
記録間隔1~255秒
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにダウンロードできます
仕様●データロガー:SDカード●測定方式/位置:CO2:NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ/プローブ、温度:サーミスタ/本体、湿度:静電容量式/本体●本体精度/CO2:±40ppm(1000ppm以下)、±5%(読取値)(1000~≦3000ppm)、±250ppm(3000ppm以上)
寸法(mm)CO2プローブ:132(L)×38(W)×32(D)
電源ACアダプタ FAC-23(標準付属)、単4電池×6(時計用)
測定範囲(℃)温度/0~50、湿度/10~90% RH
表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1% RH
精度(℃)±0.8
機能CO2高度補正値(mまたはフィート)
測定対象CO2、温度、湿度
インターフェースRS-232C
サンプリング5、10、30、60、120、300、600秒
使用環境0~+50℃、90% RH以下
対象ガス二酸化炭素
湿度精度±(4% rdg+1% RH)(70%RH以上)、±4% RH(70%未満)
測定範囲(ppm)CO2:0~4000
1台
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
SDカードにデータを収集。データはExcelファイルで保存。測定範囲0~10000ppm。アラーム設定が可能
仕様●手動記録:99データ●測定精度/CO2:±40ppm (0≦1000ppm)、±3%rdg±50ppm (1001≦3000ppm)、±5%rdg±50ppm (3001ppm以上)●測定精度/湿球温度:温度・湿度の精度(温度・湿度の計算値)●測定精度/湿度:±3%rdg±1%RH (75%RH以下)、±3%RH (それ以外)●測定精度/露点温度:温度・湿度の精度(温度・湿度の計算値)
電源単3電池×6またはACアダプター(別売)
測定範囲(℃)温度/0~+50、湿度/5~95%RH、露点温度/-25.3~+48.9、湿球温度/-21.6~+50.0
測定方式CO2/NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ、温度/サーミスタ、湿度/静電容量式
分解能(℃)CO2/1ppm、温度/0.1、湿度/0.1%RH、露点温度/0.1、湿球温度/0.1
機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライト
サンプリング1回/秒
ディスプレイ52×32mm
使用環境0℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)
対象ガス二酸化炭素
測定範囲(ppm)CO2:0~10000
記録間隔2秒~8時間
測定精度(℃)±0.8
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
1台でCO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です。CO2、温度、相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示。NDIRセンサでCO2の濃度変化を確認し、CO2濃度アラーム設定が可能。連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。暗い所でも安心のバックライト機能付
電源単3アルカリ電池×4、またはACアダプタ(オプション)
反応時間約30秒以内(変化値の63%)
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ
表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、相対湿度/0.1% RH
温度測定範囲(℃)-10~+60
機能CO2濃度アラーム設定、CO2外気校正、データホールド、Max.Min、15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)、オートパワーオフ、バックライト
測定対象CO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度
インターフェースRS-232C
校正外気による簡易校正
使用環境0~50℃ 95% RH以下(結露のないこと)
対象ガス二酸化炭素
測定範囲(ppm)CO2:0~9999(5001以上は参考値)
測定精度(℃)CO2/±30ppm±5% rdg、温度/±0.6、相対湿度/±3% RH(10~90%RH)
湿度測定範囲(%RH)5~95
1台
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
1台でCO2、温度、相対湿度を同時測定。リレー出力で空調機の管理が可能。CO2濃度アラーム設定機能付。連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能
電源(V)ACアダプタ(DC12)
測定範囲(℃)温度/-10~+60、湿度/5~95%RH
反応時間約30秒(変化値の63%)
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ
表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH
外部出力リレー接点
測定対象CO2、温度、相対温度、露点温度、湿球温度
インターフェースRS-232C
校正外気による簡易校正
使用環境0~50℃、5~95%RH
対象ガス二酸化炭素
測定範囲(ppm)CO2:0~9999(5000以上は参考値)
測定精度(℃)CO2/±(30ppm+5%rdg)(0~5000ppm)、温度/±0.6、湿度/±3%RHrdg(at25、10~90%)、±5%RH(その他)
1台
¥93,980
税込¥103,378
4日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。