少流量用途に開発されたMini-CUBE SERIESは、90%以上の酸素純度に対応し、超小型ボディーは卓上設置を可能としました。また、DCインバーター制御のコンプレッサーを採用し、省エネ機能を標準搭載しました。周辺機器に違和感のない新デザインも特徴で、培養装置・バイオリアクターへの供給、水産向け酸素付加、酸素付加燃焼、オゾン原料として最適なシリーズです。
用途培養装置・バイオリアクターへの供給、水産向け酸素付加、酸素付加燃焼、オゾン原料として。
質量(kg)18
電源電圧AC100~240V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×392×310(ゴム脚含まず)
騒音値(dB)50
消費電力(kW)0.1
周囲湿度(%RH)10~80
ガス圧力(MPa)0.1
周囲温度(℃)5~35
純度(%)90.0以上
大気圧露点(℃)-55以下
供給エア(条件)0.5~0.69MPa ≧15NL/min Max27NL/min Oil Free Dry Air
ガス発生量(NL/min)0.2~2.0
1台
¥759,800
税込¥835,780
61日以内出荷
超小型ボディのガス発生装置シリーズです。容易に高品質なガスを供給することを可能としました。
また、DCインバータ制御のコンプレッサを採用し省エネ機能を標準搭載しました。スタイリッシュで小さなボディは、どのような設置スペースにもフィットします。
用途分析・培養機器に・酸素富化燃焼設備への付帯機器に最適です。
露点温度-55℃以下 at 2NL/min(大気圧)
動作温湿度範囲5~35℃/10~80%RH
ガス圧力(MPa)0.1MPa
流量(NL/min)0.2~2.0
純度(%)90%以上
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
61日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
ガス分析 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。