空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
小型・軽量
省電力設計
スイッチの切替で3つの測定方法
照明ランプ・流量チェッカ付
メタン以外の可燃性ガスの測定
(GOM-3Aはメタン仕様も可能)
測定対象気体酸素・可燃性ガス
測定範囲酸素:0~25%可燃性ガス:0~100%LEL
トラスコ品番542-5212
質量(kg)1.2
寸法150(W)×70(D)×110(H)
電源単2マンガン乾電池(3本) または 単2アルカリ乾電池(3本)
表示方式アナログメーター式(照明機能付)
連続使用時間マンガン乾電池4時間、アルカリ乾電池8時間 (共に無警報時)
ガス採気方式採気式
測定原理酸素:ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式
指示精度酸素:±0.5%O2可燃性ガス:フルスケールの±5%
防爆構造id3aG3 合格番号 第T62340
警報方式酸素:短い断続音・ランプ点滅可燃性ガス:長い断続音・ランプ点滅
警報設定値酸素:18%可燃性ガス:20%LEL
1個
¥179,800
税込¥197,780
62日以内出荷
最大4成分のガス濃度を同時測定・表示します。 センサは2年間交換不要でご使用いただけます。
寸法(mm)103×58×30
質量(g)182
保護構造防塵・防水構造(IP66/67)
電源リチウムイオン電池(連続使用時間:12時間)
表示方式液晶表示器(LCD)によるデジタル表示
ガス採気方式拡散式
警報方式ランプ ブザー バイブレーション
使用環境条件温度:-20~50℃ 湿度:15~95%(結露無きこと)
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:138 ジクロロメタン●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:20~500ppm●標準吸引回数(n):1●測定範囲:15~150ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガスジクロロメタン/塩化エチル
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:52 パイロチューブ●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定ガス名:1-ニトロプロパン●測定範囲:4.2~252ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用、検知器No.840(9-070-03)専用●測定ガス名:2-ニトロプロパン●測定範囲:3.7~222ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用、検知器No.840(9-070-03)専用●測定ガス名:アセトニトリル●測定範囲:3~180ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用、検知器No.840(9-070-03)専用●測定ガス名:ニトロエタン●測定範囲:4~240ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用、検知器No.840(9-070-03)専用●測定ガス名:ニトロメタン●測定範囲:5~300ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用、検知器No.840(9-070-03)専用
対象ガス1-ニトロプロパン/2-ニトロプロパン/アセトニトリル/ニトロエタン/ニトロメタン
校正証明書一般校正
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
ガス分析 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。