さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • マザーツール(5)
  • ガステック
  • 理研計器(24)
  • 光明理化(10)
  • testo(テストー)(9)
  • 新コスモス電機(8)
  • WatchGas(8)
  • A-Gas Japan(8)
  • ADVANTEC(4)
  • イチネンTASCO(4)
  • ブランドをもっと見る
  • 付き(70)
  • アクリル酸(3)
  • アセトアルデヒド(4)
  • アンモニア(6)
  • イソプロピルアミン(3)
  • トリクロロエチレン(4)
  • ホルムアルデヒド(4)
  • 一酸化炭素(7)
  • 二酸化炭素(9)
  • 硫化水素(12)
  • 酸素(6)
  • 測定対象をもっと見る
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(64)
  • 10,000-50,000円(65)
  • 50,000-100,000円(12)
  • 100,000円以上(12)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

ガス分析 :「測定器」の検索結果

関連キーワード
  • 臭気測定器
  • 二酸化炭素濃度測定器
  • 水素濃度測定器
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
硫化水素測定器 ガステック硫化水素測定器ガステック
299,800税込329,780
1個
20日以内出荷から62日以内出荷
CO・CO2測定器 ガステックCO・CO2測定器ガステック
269,800税込296,780
1個
31日以内出荷
小型軽量で持ち運びやすく、暗い場所でも読み取りやすい照明スイッチを採用しており、場所を選ばず使用できます。 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築衛生法)に適合しています。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品センサ アルコール除去筒×1 キャリングケース寸法(mm)155×72×95(突起部含まず)測定範囲一酸化炭素:0.0~50.0ppm 二酸化炭素:0~6000ppm質量(g)600(電池・センサ含む)電源単3電池×4(付属)(使用時間8時間) ニッケル水素二次電池×4(初期能力で使用時間8時間) ACアダプタ(オプション)表示方式液晶デジタル表示(瞬時濃度、1分間平均、日時、電池残量)ガス採気方式吸引式測定原理一酸化炭素:定電位電解式 二酸化炭素:非分散型赤外線吸収式検知方式NDIR式使用環境条件-5~40℃ 30~90%RH補正機能
二酸化炭素濃度測定器 ガステック二酸化炭素濃度測定器ガステック
39,980税込43,978
1台
当日出荷
自動校正機能搭載です(手動による外気での校正も可)。 999ppm以下の場合:緑色点灯、1000ppm以上の場合:赤色点灯、1500ppm以上の場合:赤色点滅します。 アプリ(Android、iOS、Windows)で離れた場所からでも[[CO2]]濃度が確認可能です。 【参考値】建築物環境衛生管理基準=1000ppm以下、学校環境衛生基準=1500pp以下です。 設置方法は置き型としても壁掛けとしてもご使用いただけます。 電源を入れるだけで、[[CO2]]濃度を確認可能です。 複数台同時に表示可能です。 感染予防のための空気換気の目安や、換気の効果を確認する方法として二酸化炭素の濃度(目安:1000ppm)を測定する事が有効です。 オフィスでの定期的な換気のサインや、商業施設でのお客様へのアピールなどにご使用ください(※感染予防対策には、換気だけでなく、人が密集した空間や密接な接触を避ける措置を併せて実施する必要があります)。 [[CO2]]濃度が高くなるとランプでお知らせします。
用途感染予防対策や作業効率改善のための換気の目安に。 自動校正機能で長期的に安定して精度よく測定が可能です(手動校正も可) 厚生労働省 冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法 において、CO2測定による換気効率の確認が有効とされています。 Windows対応アプリ(OS Windows10以降)では測定データの保存(CSV形式)が可能です(暑さ指数WBGTも記録可) 各対応アプリでは熱中症対策として、WBGT値(暑さ指数)を表示 経済産業省が2021年11月1日に発表した「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠しております。 (経済産業省HP)https://www.meti.go.jp/covid-19/guideline.pdf付属品専用ACアダプタ、取扱説明書、※対応アプリ(Android)は別途公開致しますのでご入手ください。、2021/3/1~Apple / iOSアプリ対応済 2021/4/1~Windowsアプリ対応済、各アプリストアでのダウンロードや、取扱説明書に記載のQRコードをご参照ください。トラスコ品番249-5686セット内容本体、専用ACアダプタ、取扱説明書、※対応アプリ(Android)は別途公開致しますのでご入手ください。幅(mm)100高さ(mm)100奥行(mm)35湿度(%RH)分解能:0.1分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)AC電源使用対象ガス二酸化炭素([[CO2]])測定温度範囲(℃)0~40測定範囲(ppm)(CO2)0~9999検知対象ガス二酸化炭素([[CO2]])湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(ppm)1
拡散式硫化水素測定器 ガステック拡散式硫化水素測定器ガステック
299,800税込329,780
1個
22日以内出荷から62日以内出荷
下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングが可能で、下水道施設の腐食・悪臭対策に便利な測定器です。 1分ロギングでも濃度・温度のデータは1ヶ月記録可能です。付属のUSBケーブルでPCと接続し専用ソフトを使用すると、グラフ表示やテキストファイルの作成が可能です。
寸法(mm)約89Φ×148質量(g)約390電源単3電池×2(付属) 連続使用時間:3か月測定対象気体硫化水素ガス温度測定範囲(℃)0℃~40℃測定原理定電位電解式サンプリング1分 5分 10分 15分 30分 60分使用環境0~40℃ 30~95%RH(結露なきこと)指示精度フルスケールの±5%測定値瞬時値、平均値、最大値、最小値を選択電池寿命リチウム電池(1個) 寿命5年間ロギング濃度、温度各45960個
二酸化炭素濃度測定器 ガステック二酸化炭素濃度測定器ガステック
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
二酸化炭素濃度の測定で密を見える化。 アプリで離れた場所からでもCO2濃度を確認可能。(Android対応) 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様【通信内容】二酸化炭素濃度、温度、湿度、【アプリ仕様】Android5.0以上、iOS13以上、iOS版は表示が異なります。質量(g)約135電源専用ACアダプタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×35測定方式非分散形赤外線吸収方式(NDIR方式)通信方式Bluetooth Ver.4.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×35測定ガス二酸化炭素指示精度±30ppm ±3%(温度:25℃、濃度範囲:400~9999ppm、二酸化炭素400ppm校正時に限る)表示内容二酸化炭素濃度:0~9999ppm、温度:0~40℃、湿度:0~100%RH、暑さ指数:15~44℃、二酸化炭素濃度グラフ、Windows版のみロギング機能有検知方式NDIR式測定範囲(ppm)0~9999使用環境条件温度:0~40℃アズワン品番64-7722-46検知対象ガス二酸化炭素補正機能通信距離(m)最大:約10
教材用 センサー式酸素・二酸化炭素測定器 ガステック教材用 センサー式酸素・二酸化炭素測定器ガステック
58,980税込64,878
1個
31日以内出荷
電源単3形アルカリ乾電池2本(付属)/ 単3形ニッケル水素二次電池(市販) / AC アダプター(オプション)測定時間50秒(一定時間吸引の場合)測定範囲(%)【酸素】0.0~25.0【二酸化炭素】0.04~5.00センサー【酸素】O2-901E【二酸化炭素】CO2-302R連続使用時間約1.5時間(アルカリ乾電池使用時)約2.5時間(ニッケル水素二次電池使用時)(温度20℃、連続吸引の場合)ガス採気方式一定時間吸引・連続吸引の切り替え式測定原理【酸素】定電位電解式【二酸化炭素】非分散赤外線吸収式(NDIR)指示精度(校正時)【酸素】±1.0%O2【二酸化炭素】0.04%以上0.50%未満…±0.15%CO2、0.50%以上5.00%以下…±30%RD(校正温度±5℃)(指示精度 a%O2、a%CO2 の指示値・・・・真値±a、b%RD の指示値・・・・真値±(真値×b/100))使用環境条件温度/5~40℃、相対湿度/30~90%RHBluetooth通信方式…Bluetooth(R) Ver5.2 / 通信距離(最大)…約10mアプリケーション対応 OS… iPad OS、Windows、Android、Chrome OS
拡散式硫化水素測定器GHS-8AT ガステック拡散式硫化水素測定器GHS-8ATガステック
279,800税込307,780
1台
19日以内出荷
大きな表示画面で濃度、温度、電池残量等を確認できます。<br />小型、軽量で設置場所を選びません<br />外ケースは容易に交換可能です。<br />防水防食構造(IP66/67)で水に浮かぶ設計です。<br />1分ロギングでも濃度,温度のデータは1ヶ月記録可能です。<br />測定場所に応じた幅広い測定範囲のセンサを用意<br />記録スイッチで記録の開始,終了を選択可能
用途下水道施設の補修,改築,更新計画時期の予測に。<br />腐食による道路陥没の未然防止に。<br />下水道管,ビルピット排水等からの悪臭調査に。付属品本体、センサ、吊り下げ用紐5m、ステンリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールポイントドライバー、マイナス時計ドライバー、単3形アルカリ乾電池、センサフィルタ、専用ソフトCDROM、USBケーブル1m、取扱説明書高さ(mm)148対象ガス硫化水素
拡散式硫化水素測定器 試験成績書付 GHS-8ATシリーズ ガステック拡散式硫化水素測定器 試験成績書付 GHS-8ATシリーズガステック
319,800税込351,780
1台
61日以内出荷から76日以内出荷
下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングや、下水道施設の腐食・悪臭対策に適しています。
校正証明書一般校正
拡散式硫化水素測定器 トレーサビリティ体系図付 GHS-8ATシリーズ ガステック拡散式硫化水素測定器 トレーサビリティ体系図付 GHS-8ATシリーズガステック
319,800税込351,780
1台
76日以内出荷
下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングや、下水道施設の腐食・悪臭対策に適しています。
校正証明書一般校正
拡散式硫化水素測定器 校正証明書 試験成績書付 GHS-8ATシリーズ ガステック拡散式硫化水素測定器 校正証明書 試験成績書付 GHS-8ATシリーズガステック
329,800税込362,780
1台
76日以内出荷
下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングや、下水道施設の腐食・悪臭対策に適しています。
校正証明書一般校正
拡散式硫化水素測定器 トレーサビリティ体系図+試験成績書付 GHS-8ATシリーズ ガステック拡散式硫化水素測定器 トレーサビリティ体系図+試験成績書付 GHS-8ATシリーズガステック
329,800税込362,780
1台
76日以内出荷
下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングや、下水道施設の腐食・悪臭対策に適しています。
校正証明書一般校正
拡散式硫化水素測定器 校正証明書 試験成績書付 +トレーサビリティ体系図付 GHS-8ATシリーズ ガステック拡散式硫化水素測定器 校正証明書 試験成績書付 +トレーサビリティ体系図付 GHS-8ATシリーズガステック
329,800税込362,780
1台
76日以内出荷
下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングや、下水道施設の腐食・悪臭対策に適しています。
校正証明書一般校正
検知管 ガステック検知管ガステック(17件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(10本)ほか
当日出荷から23日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
装着形警報計 センサー延長棒 ガステック装着形警報計 センサー延長棒ガステック
31,980税込35,178
1本
6日以内出荷
垂直方向(上部)・水平方向(横)の手が届かない場所や、出入りできない場所、事前測定が必要な場所での測定に最適です。<br />伸縮可能なので未使用時はコンパクトに保管できます。<br />センサコード付の遠隔測定な機器を使用時、垂直方向・水平方向の測定時にはセンサ延長棒にコードを固定する事で対応できます。
用途拡散式測定器での上方向・水平方向の遠隔測定時に。トラスコ品番250-9278材質樹脂幅(mm)50高さ(mm)2840奥行(mm)50
GOA-7H用センサコード ガステックGOA-7H用センサコードガステック
15,980税込17,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
細くて耐久性にも優れています。 防塵防滴構造です。
用途GOA-7H専用の遠隔測定用センサコード
装着形一酸化炭素検知警報器 ガステック装着形一酸化炭素検知警報器ガステック
57,980税込63,778
1台
17日以内出荷
センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。 屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。 ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途一酸化炭素中毒予防に、対象ガスの測定・警告にトラスコ品番250-7788セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ(本体に装着済み)、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ(本体に装着済み)、フィルタホルダ(本体に装着済み)、取扱説明書、チャンバアダプタ材質樹脂幅(mm)48測定範囲0~300ppm高さ(mm)105質量(g)110奥行(mm)37対象ガス一酸化炭素分解能(ppm)0.1(硫化水素)
ガス検知管 3L アンモニア 3Lシリーズ ガステックガス検知管 3L アンモニア 3Lシリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
15日以内出荷から22日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。<br />1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。<br />直読式だから個人差がなく正確です。<br />1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:3L アンモニア●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.5~78ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガスアンモニア校正証明書一般校正
ガス検知管 4LT 硫化水素 4LTシリーズ ガステックガス検知管 4LT 硫化水素 4LTシリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
17日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。<br />1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。<br />直読式だから個人差がなく正確です。<br />1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4LT 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:0.05~4.0ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:作業環境測定基準.微量定量用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガス硫化水素保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ガス検知管 3La アンモニア ガステックガス検知管 3La アンモニアガステック
9,898税込10,888
1箱
18日以内出荷から23日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。<br />1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。<br />直読式だから個人差がなく正確です。<br />1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:3La アンモニア●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:2.5~220ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガスアンモニア校正証明書一般校正
ガス検知管 31B 酸素 31シリーズ ガステックガス検知管 31B 酸素 31シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
15日以内出荷から22日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。<br />1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。<br />直読式だから個人差がなく正確です。<br />1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:31B 酸素●入数:1箱(5本入)●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:3~24%●標準吸引回数(n):10●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガス酸素校正証明書一般校正
マルチガスモニタ ガステックマルチガスモニタガステック
149,800税込164,780
1個
46日以内出荷
最大4成分のガス濃度を同時測定・表示します。 センサは2年間交換不要でご使用いただけます。
寸法(mm)103×58×30質量(g)182保護構造防塵・防水構造(IP66/67)電源リチウムイオン電池(連続使用時間:12時間)表示方式液晶表示器(LCD)によるデジタル表示ガス採気方式拡散式警報方式ランプ ブザー バイブレーション使用環境条件温度:-20~50℃ 湿度:15~95%(結露無きこと)
ガス検知管 4LK 硫化水素 4LKシリーズ ガステックガス検知管 4LK 硫化水素 4LKシリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
18日以内出荷から22日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。<br />1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。<br />直読式だから個人差がなく正確です。<br />1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4LK 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1~40ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガス硫化水素校正証明書一般校正
装着形一酸化炭素検知警報計 コードなし CM-7Bシリーズ ガステック装着形一酸化炭素検知警報計 コードなし CM-7Bシリーズガステック
57,980税込63,778
1台
17日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)<br />ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ<br />屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)<br />ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能<br />ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
測定範囲0~300ppm(サービス範囲:301~999ppm、999ppm超はHI表示)質量(g)約110(電池・センサ含む)電源単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)方式測定原理/採気方式:定電位電解式/拡散式精度指示:フルスケールの±10%以内表示方式最少目盛1ppm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×105(突起部含む)連続使用時間(時間)3500程度(無警報時)機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策応答時間(秒)90%:25以内(20℃時)ブザー音約95db(距離10cmにて)防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22574号防塵防水性能IP64相当警報方式【警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式】第1警報:50ppm以上 第2警報:150ppm以上 積算警報:OFF/第1警報:25ppm~50ppm 第2警報:50ppm~150ppm 積算警報50ppm~300ppm(範囲内で5ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式アズワン品番64-3949-67
ガス検知管 4H 硫化水素 4Hシリーズ ガステックガス検知管 4H 硫化水素 4Hシリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
18日以内出荷から22日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。<br />1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。<br />直読式だから個人差がなく正確です。<br />1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4H 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:10~4000ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガス硫化水素校正証明書一般校正
ガス検知管 6 水蒸気 ガステックガス検知管 6 水蒸気ガステック
9,898税込10,888
1箱
11日以内出荷から22日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。<br />1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。<br />直読式だから個人差がなく正確です。<br />1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:6 水蒸気●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.5~32mg/L●標準吸引回数(n):1●特記事項:湿度測定●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガス水蒸気校正証明書一般校正
ガス検知管 2LC 二酸化炭素 2LCシリーズ ガステックガス検知管 2LC 二酸化炭素 2LCシリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
18日以内出荷から22日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。<br />1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。<br />直読式だから個人差がなく正確です。<br />1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:2LC 二酸化炭素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:100~4000ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:ビル管法●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガス二酸化炭素校正証明書一般校正
ガス検知管 4LL 硫化水素 4LLシリーズ ガステックガス検知管 4LL 硫化水素 4LLシリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
15日以内出荷から18日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。<br />1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。<br />直読式だから個人差がなく正確です。<br />1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4LL 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.25~120ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:酸欠則●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガス硫化水素校正証明書一般校正
ガス検知管 2LL 二酸化炭素 2LLシリーズ ガステックガス検知管 2LL 二酸化炭素 2LLシリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
18日以内出荷から22日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。<br />1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。<br />直読式だから個人差がなく正確です。<br />1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:2LL 二酸化炭素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:300~5000ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:ビル管法●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガス二酸化炭素校正証明書一般校正
ガス検知管 14L 塩化水素 14シリーズ ガステックガス検知管 14L 塩化水素 14シリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
15日以内出荷から18日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。<br />1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。<br />直読式だから個人差がなく正確です。<br />1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:14L 塩化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.2~76ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガス塩化水素校正証明書一般校正
装着形一酸化炭素検知警報計 コードなし CM-7Bシリーズ ガステック装着形一酸化炭素検知警報計 コードなし CM-7Bシリーズガステック
69,980税込76,978
1式
36日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)<br />ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ<br />屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)<br />ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能<br />ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
校正証明書一般校正
ガス検知管 14M 塩化水素 14シリーズ ガステックガス検知管 14M 塩化水素 14シリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
18日以内出荷から22日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。<br />1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。<br />直読式だから個人差がなく正確です。<br />1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:14M 塩化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:10~1000ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガス塩化水素校正証明書一般校正
ガス検知管 180L アミン類 180シリーズ ガステックガス検知管 180L アミン類 180シリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
15日以内出荷から22日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。<br />1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。<br />直読式だから個人差がなく正確です。<br />1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:180L アミン類●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定ガス名:N.N-ジエチルエタノールアミン●測定範囲:0.6~12ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:N.N-ジメチルエチルアミン●測定範囲:0.3~6ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:N.N-ジメチルエタノールアミン●測定範囲:0.65~13ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:N-メチルモルホリン●測定範囲:0.3~6ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:n-ブチルアミン●測定範囲:0.55~11ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:アミン類●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):1●測定ガス名:イソプロピルアミン●測定範囲:0.45~9ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:エタノールアミン(モノエタノールアミン)●測定範囲:1.95~39ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:エチルアミン●測定範囲:0.45~9ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:エチレンジアミン●測定範囲:0.9~18ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジ-n-ブチルアミン●測定範囲:0.4~8ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジイソプロピルアミン●測定範囲:0.3~6ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジェチルアミン●測定範囲:0.45~9ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジェチレントリアミン●測定範囲:0.95~19ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:シクロヘキシルアミン●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジプロピルアミン●測定範囲:0.35~7ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジメチルアミノプロピルアミン●測定範囲:0.6~12ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジメチルアミン●測定範囲:0.45~9ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:テトラメチレンジアミン●測定範囲:0.8~16ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:トリエチルアミン●測定範囲:0.3~6ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:トリメチルアミン●測定範囲:0.25~5ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:プロピルアミン●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:プロピレンイミン●測定範囲:0.35~7ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ヘキサメチレンジアミン●測定範囲:1.55~31ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ヘキシルアミン●測定範囲:0.65~13ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ペンタメチレンジアミン●測定範囲:0.75~15ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:メチルアミン●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:モルホリン●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガスN.N-ジエチルエタノールアミン/N.N-ジメチルエチルアミン/N.N-ジメチルエタノールアミン/N-メチルモルホリン/n-ブチルアミン/アミン類/イソプロピルアミン/エタノールアミン(モノエタノールアミン)/エチルアミン/エチレンジアミン/ジ-n-ブチルアミン/ジイソプロピルアミン/ジエチルアミン/ジエチレントリアミン/シクロヘキシルアミン/ジプロピルアミン/ジメチルアミノプロピルアミン/ジメチルアミン/テトラメチレンジアミン/トリエチルアミン/トリメチルアミン/プロピルアミン/プロピレンイミン/ヘキサメチレンジアミン/ペンタメチレンジアミン/ヘキシルアミン/メチルアミン/モルホリン校正証明書一般校正
ガス検知管 2L 二酸化炭素 2Lシリーズ ガステックガス検知管 2L 二酸化炭素 2Lシリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
15日以内出荷から31日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。<br />1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。<br />直読式だから個人差がなく正確です。<br />1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:2L 二酸化炭素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.13~6.0%●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガス二酸化炭素校正証明書一般校正
ガス検知管 180 アミン類 180シリーズ ガステックガス検知管 180 アミン類 180シリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
15日以内出荷から18日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。<br />1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。<br />直読式だから個人差がなく正確です。<br />1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:180.アミン類、入数:1箱(10本入)、1箱の測定回数:10、有効期限(月):36、測定ガス名:N.N-ジエチルエタノールアミン、測定範囲:6~120ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用、測定ガス名:N.N-ジメチルエチルアミン、測定範囲:4~80ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用、測定ガス名:N.N-ジメチルエタノールアミン、測定範囲:6.5~130ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用、測定ガス名:N-エチルモルホリン、測定範囲:5~100ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用、測定ガス名:n-ブチルアミン、測定範囲:8~160ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用、測定ガス名:N-メチルモルホリン、測定範囲:5~100ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用、測定ガス名:tert-ブチルアミン、測定範囲:5.5~110ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用、測定ガス名:アミン類、測定範囲:5~100ppm、標準吸引回数(n):1、測定ガス名:アンモニア、測定範囲:1.5~30ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用、測定ガス名:イソプロピルアミン、測定範囲:5.5~110ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用、測定ガス名:ジ-n-ブチルアミン、測定範囲:5~100ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用、測定ガス名:ジイソプロピルアミン、測定範囲:5~100ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用、測定ガス名:ジェチルアミン、測定範囲:5.5~110ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用、測定ガス名:シクロヘキシルアミン、測定範囲:7~140ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用、測定ガス名:ジプロピルアミン、測定範囲:4~80ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用、測定ガス名:ジメチルアミノプロピルアミン、測定範囲:8~160ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用、測定ガス名:ジメチルアミン、測定範囲:5.5~110ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用、測定ガス名:テトラメチレンジアミン、測定範囲:8.5~170ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用、測定ガス名:トリエチルアミン、測定範囲:4.5~90ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用、測定ガス名:ヘキシルアミン、測定範囲:9~180ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用、測定ガス名:メチルアミン、測定範囲:5~100ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用、測定ガス名:モルホリン、測定範囲:9~180ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用、測定ガス名:プロピレンイミン、測定範囲:5.5~110ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用、※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガスN.N-ジエチルエタノールアミン/N.N-ジメチルエチルアミン/N.N-ジメチルエタノールアミン/N-エチルモルホリン/n-ブチルアミン/N-メチルモルホリン/tert-ブチルアミン/アミン類/アンモニア/イソプロピルアミン/ジ-n-ブチルアミン/ジイソプロピルアミン/ジエチルアミン/シクロヘキシルアミン/ジプロピルアミン/ジメチルアミノプロピルアミン/ジメチルアミン/テトラメチレンジアミン/トリエチルアミン/ヘキシルアミン/メチルアミン/モルホリン/プロピレンイミン
ガス検知管 1LC 一酸化炭素 1LCシリーズ ガステックガス検知管 1LC 一酸化炭素 1LCシリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
18日以内出荷から22日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。<br />1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。<br />直読式だから個人差がなく正確です。<br />1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:1LC 一酸化炭素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:1~30ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:ビル管法●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください対象ガス一酸化炭素校正証明書一般校正
ガス検知管 4L 硫化水素 4Lシリーズ ガステックガス検知管 4L 硫化水素 4Lシリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
18日以内出荷から22日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。<br />1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。<br />直読式だから個人差がなく正確です。<br />1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4L 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1~240ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガス硫化水素校正証明書一般校正
ガス検知管 32 過酸化水素 32シリーズ ガステックガス検知管 32 過酸化水素 32シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
15日以内出荷から22日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。<br />1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。<br />直読式だから個人差がなく正確です。<br />1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:32 過酸化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):5●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガス過酸化水素校正証明書一般校正
ガス検知管 111L メタノール 111シリーズ ガステックガス検知管 111L メタノール 111シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
18日以内出荷から22日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。<br />1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。<br />直読式だから個人差がなく正確です。<br />1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:111L メタノール●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:80~200ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:20~1000ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガスエチレンクロロヒドリン/メタノール校正証明書一般校正
ガス検知管 112L エタノール 112シリーズ ガステックガス検知管 112L エタノール 112シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
18日以内出荷から31日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。<br />1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。<br />直読式だから個人差がなく正確です。<br />1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:112L エタノール●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:50~2000ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガスエタノール校正証明書一般校正
ガス検知管 3M アンモニア 3Mシリーズ ガステックガス検知管 3M アンモニア 3Mシリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
15日以内出荷から22日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。<br />1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。<br />直読式だから個人差がなく正確です。<br />1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:3M アンモニア●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:10~1000ppm●標準吸引回数(n):1●測定範囲:25~250ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガスアンモニア/トリメチルアミン校正証明書一般校正
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら