ガス分析 :「酸素測定器」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源単3形アルカリ乾電池2本(付属)/ 単3形ニッケル水素二次電池(市販) / AC アダプター(オプション) 測定時間50秒(一定時間吸引の場合) 測定範囲(%)【酸素】0.0~25.0【二酸化炭素】0.04~5.00 センサー【酸素】O2-901E【二酸化炭素】CO2-302R 連続使用時間約1.5時間(アルカリ乾電池使用時)約2.5時間(ニッケル水素二次電池使用時)(温度20℃、連続吸引の場合) ガス採気方式一定時間吸引・連続吸引の切り替え式 測定原理【酸素】定電位電解式【二酸化炭素】非分散赤外線吸収式(NDIR) 指示精度(校正時)【酸素】±1.0%O2【二酸化炭素】0.04%以上0.50%未満…±0.15%CO2、0.50%以上5.00%以下…±30%RD(校正温度±5℃)(指示精度 a%O2、a%CO2 の指示値・・・・真値±a、b%RD の指示値・・・・真値±(真値×b/100)) 使用環境条件温度/5~40℃、相対湿度/30~90%RH Bluetooth通信方式…Bluetooth(R) Ver5.2 / 通信距離(最大)…約10m アプリケーション対応 OS… iPad OS、Windows、Android、Chrome OS
1個
58,980 税込64,878
31日以内出荷

小型・軽量・1台2役 ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能 遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能 ユーザによる電池交換・センサ交換が可能
測定対象気体酸素・一酸化炭素 測定範囲酸素:0~25%一酸化炭素:0~300ppm トラスコ品番542-5221 質量(g)115 寸法70(W)×33(D)×61(H) 電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上) 表示方式液晶デジタル表示器式(照明付) ガス採気方式採気式 測定原理酸素:ガルバニ電池式一酸化炭素:定電位電解式 指示精度酸素:±0.7%O2一酸化炭素:フルスケールの±5%以内 防爆構造i2G3 合格番号 第T62160 警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作 使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH 警報設定値酸素:第一警報=18%以下一酸化炭素:第一警報=50ppm以上・第二警報=150ppm以上
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

酸素と二酸化炭素の濃度を同時に測定できます。燃焼・呼吸・光合成の実験にお使いいただけます。測定データをタブレットでも確認可能です。操作が簡単。大きくて分かりやすい表示画面。連続測定も可能。酸素センサーは3 年間交換不要。専用アプリを使って測定したデータをタブレットでも確認可能
対象ガスリン化水素
1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷

小型・軽量・1台2役 ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能 遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能 ユーザによる電池交換・センサ交換が可能
測定対象気体酸素・硫化水素 測定範囲酸素:0~25%硫化水素:0~30ppm トラスコ品番542-5239 質量(g)115 寸法70(W)×33(D)×61(H) 電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上) 表示方式液晶デジタル表示器式(照明付) ガス採気方式採気式 測定原理酸素:ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式 指示精度酸素:±0.7%O2硫化水素:フルスケールの±5%以内 防爆構造i2G3 合格番号 第T62160 警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作 使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH 警報設定値酸素:第一警報=18%以下硫化水素:第一警報=10ppm以上・第二警報=30ppm以上
1個
89,980 税込98,978
26日以内出荷

ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。センサー交換・電池交換が可能です。吸引ユニット(オプション)使用により遠隔測定(5m延長ホース付き)とガス校正が可能です。
校正証明書一般校正
1台
106,800 税込117,480
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)