ガス分析 :「騒音表示」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大きな警報音とデュアルランプにより、騒音環境下でも危険情報が伝達できます。
液晶表示が上部についていますので、濃度確認が容易です。
ワンタッチ操作でゼロ調整・スパン校正可能です。
付属品センサー、ソフトケース、交換用センサーフィルター
寸法(mm)77×21×42
測定範囲0~300(サービス範囲:301~1999)
質量(g)60
電源単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)
測定方式定電位電解式
機能自動ゼロ調整、自動スパン校正、自動回路動作チェック、自動センサチェック、電池残量表示、電池交換ブザー、電磁波障害対策強化、ロギング機能(1分間平均値、1分間ピーク値)
使用時間5000時間(連続無警報時・20℃以上)
ガス採気方式拡散式
指示精度フルスケールの±5%以内(校正時)
防塵防水性能IP67相当
検知ガス一酸化炭素
アズワン品番8-5623-41-20
校正証明書一般校正
1個
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。