室内のCO2濃度・温度・湿度を数値化
インテリアに馴染みやすいシンプルデザイン
選べる2WAY電源USB給電・単4形アルカリ乾電池
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途人が集まるところの感染症予防や室内の環境整備に
オフィスの会議室、学校の教室、飲食店、リビングルーム
セット内容CD10本体/USBケーブル/取扱説明書(保証書付)
質量(g)約78(電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)またはUSB給電(5V/500mA)
温度範囲(℃)検出:-10~50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×48×49
測定ガスCO2
電池寿命約7時間
保存温度範囲(℃)-10~55
検知方式NDIR式
温度表示精度誤差 : ±1℃(10℃~40℃)、±2℃(-10℃~10℃&40℃~50℃)
保存湿度(%)5~80
湿度表示精度誤差 : ±5%(30%~95%)、±8%(20%~30%)
補正機能有
誤差CO2表示:±(5%+50ppm)
検出範囲CO2:400-5000ppm
分解能(ppm)CO2検出:1
湿度範囲(%)検出:20~95
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
光音響方式(PAS 式)CO2センサーは、経済産業省が「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」にて推奨する、CO2が赤外線の波長に反応することを利用した次世代の光音響方式センサーです。
密閉空間の二酸化炭素濃度を正確に検出します。
緑、橙、赤の3種類のライトで直感的にCO2濃度が分かる。
セット内容CD20本体、取付補助板、メッセージパネル、ACアダプタ、USBケーブル(Type-A/Type-C)、取扱説明書(保証書付)
材質ABS
質量(g)約180
電源USB給電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×37×103
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×37×103
測定ガスCO2
動作環境5~35℃/30~80%※非結露
保存環境-10~55℃/5~80%※非結露
検知方式光音響方式(光学式)
測定範囲(ppm)400-5000
検知対象ガスCO2
補正機能自動/ 手動キャリブレーション
誤差±(5%+40ppm)(表示)
検出範囲400~5000ppm
分解能(ppm)1(検出)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。