測定レンジは、0~5000ppm(高濃度対応)
測定機能は、瞬時値、ピーク値、平均値の3機能
明るいLED表示灯:警報(赤色)、電源(緑色)、故障(橙色)
大きなLCD表示器で見やすい画面
内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速い。
NOxフィルタ付サンプリングプローブ、カギ形ノズル、フード付ノズル付き
プローブ収納ケース付で、持ち運びが便利
測定対象排気ガス中の一酸化炭素(CO)
測定範囲0~5000ppm
付属品NOxフィルタ付サンプリングプローブフード付ノズルカギ形ノズルダストフィルタ単3形アルカリ乾電池ソフトケース
トラスコ品番805-1692
寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)
質量(g)約550(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
最小表示1ppm
使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
表示濃度表示 :液晶デジタル
連続使用時間約20時間(無警報の場合)
応答時間90%応答15秒以内(本体サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、NOxフィルタ付サンプリングプローブ装着)
測定原理定電位電解式
指示精度0~200ppm:指示値±20ppm 201~5000ppm:指示値の±10%
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報設定値瞬時値測定2点工場出荷時 ALM1:801ppm, ALM2:0ppm(警報OFF) 平均値測定1点工場出荷時 ALM1:801ppm
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。