さらに商品を絞り込む
  • WatchGas(9)
  • ガステック(6)
  • エムケー・サイエンティフィック(3)
  • 光明理化
  • JIKCO(ジコー)(2)
  • 新コスモス電機(1)
  • 理研計器(1)
  • ケニス(1)
  • 二酸化硫黄(1)
  • 酸素(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

ガス分析 :「led 拡散」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
拡散式ポータブル酸素モニタ 光明理化拡散式ポータブル酸素モニタ光明理化
68,980税込75,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型、軽量、大きな警報音。使用時間が長い。 センサコードを巻き取り部へコンパクトに収納。 コード長さを1m毎に表示。 大型液晶画面、大型警報赤色LEDランプを採用。 JIS T8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
測定ガス酸素(O2)測定範囲0.0~50.0vol%仕様使用圧力範囲: 80~110kPa付属品センサケーブル(5m)、キャリングケーストラスコ品番557-0115質量(g)約740g(電池、センサケーブルを含む)寸法160(W)×93(H)×65(D)mm電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本最小表示0.1vol%使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約2500時間(無警報時)応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)ガス採気方式拡散式(センサ投げ込み式)測定原理ガルバニ電池式使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)対象ガス酸素(O2)指示精度0.0~25.0vol%:±0.5vol%25.1vol%以上:±3.0vol%警報設定濃度18.0vol%防爆構造ExiaIICT4X(第TC20164号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報機能警報精度:警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%
ポケッタブルガスSO2モニタ 光明理化ポケッタブルガスSO2モニタ光明理化
65,980税込72,578特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
火山ガス周辺等に発生する二酸化硫黄濃度の個人モニタとして、作業者を守ります。
測定ガス二酸化硫黄(SO2)測定範囲0.0~50.0ppm付属品ソフトケース質量(g)約100g(電池含む)寸法100(W)×54(H)×23(D)mm(センサ部除く)電源単4形アルカリ乾電池2本最小表示0.1ppm使用温度範囲-10~45℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約600時間機能表示照明、バッテリ残量表示、自動校正応答時間62.5%応答30秒以内ガス採気方式拡散式測定原理定電位電解式指示精度0.0~5.0ppm:±0.5ppm、5.1ppm以上:指示値.の±10%警報設定濃度LOW:2ppm/HIGH:15ppm(2段警報)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら