ガス分析 :「ppm測定」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10本)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

測定レンジは、0~5000ppm(高濃度対応) 測定機能は、瞬時値、ピーク値、平均値の3機能 明るいLED表示灯:警報(赤色)、電源(緑色)、故障(橙色) 大きなLCD表示器で見やすい画面 内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速い。 NOxフィルタ付サンプリングプローブ、カギ形ノズル、フード付ノズル付き プローブ収納ケース付で、持ち運びが便利
測定対象排気ガス中の一酸化炭素(CO) 測定範囲0~5000ppm 付属品NOxフィルタ付サンプリングプローブフード付ノズルカギ形ノズルダストフィルタ単3形アルカリ乾電池ソフトケース トラスコ品番805-1692 寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D) 質量(g)約550(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本 最小表示1ppm 使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと) 表示濃度表示 :液晶デジタル 連続使用時間約20時間(無警報の場合) 応答時間90%応答15秒以内(本体サンプリングガス吸引部入口、20℃において) ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、NOxフィルタ付サンプリングプローブ装着) 測定原理定電位電解式 指示精度0~200ppm:指示値±20ppm 201~5000ppm:指示値の±10% 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー 警報設定値瞬時値測定2点工場出荷時 ALM1:801ppm, ALM2:0ppm(警報OFF) 平均値測定1点工場出荷時 ALM1:801ppm
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

1箱(5本)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品 酸素/硫化水素の2成分測定ができます。 大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信やトラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面。 ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。
対象ガス酸素(O2)硫化水素(H2S) 測定範囲酸素(O2): 0.0~50.0vol%硫化水素(H2S):0.0~50.0ppm 仕様使用圧力範囲: 80~110kPa 付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケース トラスコ品番805-1686 質量(g)約550g(電池含む) 寸法78(W)×200(H)×50(D)mm 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本 最小表示酸素(O2):0.1vol%硫化水素(H2S):0.1ppm 表示濃度表示:液晶デジタル 連続使用時間約16時間(無警報の場合) 機能警報設定値 O2:18.0vol% H2S:ALM1 10.0ppm、ALM2 20.0ppm 応答時間O2:90%応答15秒以内 H2S:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において) ガス採気方式吸引式(約0.6L/minサンプリングホース5m装着) 測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式硫化水素(H2S):定電位電解式 使用温湿度範囲温度: -10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと 指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%硫化水素(H2S):0~30.0ppm:±1.5ppm 30.1ppm以上:±3.0ppm 防爆構造ExiaIICT4X(第TC19531号) 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー 警報機能警報設定値酸素(O2):18.0vol% 硫化水素(H2S):ALM1 10.0ppm、ALM2 20.0ppm
1個
199,800 税込219,780
20日以内出荷

検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛りを読み取るだけでガス濃度が判ります。
測定範囲(ppm)2ppm(300ml) 仕様湿度の影響/なし反応原理/亜硫酸パラジウムカリウムが還元され、パラジウムが遊離する。CO+K2Pd(SO3)2→Pd 型式106G 使用温度範囲(℃)0~40(温度補正あり) 有効期限(年)3 化学式CO 測定時間3分 校正(校正方法)高圧ガズ容器詰の標準ガス 対象ガス一酸化炭素 変色黄→黒褐色 アズワン品番8-5352-39 経年変化原色がかわり、変色層境界が不明瞭になり、指示が高くなる。
1箱(10本)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品 大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面です。 内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。 防爆構造です。
測定ガス測定対象ガス:酸素(O2)・一酸化炭素(CO) 測定範囲酸素(O2):0.0~50.0vol%一酸化炭素(CO):0~500ppm 付属品浮子付サンプリングホース(5m)革ケースキャリングケース トラスコ品番805-1690 寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D) 質量(g)約550(電池を含む) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本 最小表示酸素(O2):0.1vol%一酸化炭素(CO):1ppm 使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと) 表示濃度表示:液晶デジタル 連続使用時間約16時間(無警報の場合) 応答時間O2:90%応答15秒以内 CO:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において) 使用圧力範囲80~110kPa ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、標準サンプリングホース5m装着) 測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式一酸化炭素(CO):定電位電解式 指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%一酸化炭素(CO):100ppm未満:±10ppm 100ppm以上:指示値の±10% 防爆構造ExiaIICT4X(第TC19531号) 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー 警報設定値O2:18.0vol% CO:ALM1 50ppm、ALM2 100ppm
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

センサは下向き構造で水、ほこりの影響を受けにくいのが特長です。 危険な濃度になると、警報ランプ、ブザーによってお知らせします。 暗い所でも見易いよう照明付。電池残量も表示。 オプションの延長ケーブルとアダプタを使用する事により遠隔測定も可能です。
本体質量(g)約100 外形寸法(mm)105×29×56H(センサ部除く) 最小表示0.1ppm ガス採気方式拡散式 測定原理定電位電解式 検出精度0~30.0ppm:±1.5ppm以内、30.1ppm以上:±3.0ppm 測定範囲(ppm)0~50 検知対象ガス硫化水素
1台
69,980 税込76,978
10日以内出荷

1箱
2,798 税込3,078
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

酸素/可燃性ガス/一酸化炭素の3成分測定ができます。 電源ONで電池容量と酸素センサの自動校正および可燃性ガスセンサ・一酸化炭素ガスセンサのゼロ調製を行います。 2電源方式(乾電池・AC100V)です。 データロガ機能搭載によりトレンド分析に最適です。
対象ガス酸素(O2)可燃性ガス一酸化炭素(CO) 測定範囲酸素(O3):0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL一酸化炭素(CO):0~300ppm 付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース トラスコ品番838-2761 質量(kg)約2.8kg(電池、センサ含む) 寸法230(W)×165(H)×130(D)mm 電源単1型アルカリ乾電池4本/AC100V(専用アダプタ) 最小表示酸素(O4): 0.1vol%可燃性ガス: 1%LEL一酸化炭素(CO):1ppm 表示濃度表示:液晶デジタル 連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約35時間 応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管は含まず) ガス採気方式吸引式 測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式一酸化炭素(CO):定電位電解式 使用温湿度範囲温度: -10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと 指示精度酸素(O5):0.0~25.0vol%:±0.5vol% ・25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス:±10%LEL一酸化炭素(CO):100ppm以下:±10ppm ・101ppm以上:指示値の±10% 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
1個
249,800 税込274,780
10日以内出荷

データロガ機能付き(4000件分) バックライト付き大画面液晶を採用 乾電池で30時間連続駆動可能(但し無警報、バックライト無点灯時) AC電源使用可能 ウォータトラップ内蔵
対象ガス酸素(O2)可燃性ガス硫化水素(H2S) 測定範囲酸素(O2): 0.0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL硫化水素(H2S):0.0~50.0ppm 付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース トラスコ品番805-1685 質量(kg)2.8 寸法230(W)×165(H)×130(D)mm 電源単1型アルカリ乾電池4本/AC100V(専用アダプタ) 最小表示酸素(O2): 0.1vol%可燃性ガス: 1%LEL硫化水素(H2S):0.1ppm 表示濃度表示:液晶デジタル 連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約35時間 応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管含まず) ガス採気方式吸引式 測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式硫化水素(H2S):定電位電解式 使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと 指示精度酸素(O2): 0.0~25.0vol%:±0.5vol% ・25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス: ±10%LEL硫化水素(H2S):0~30.0ppm:±1.5ppm ・30.1ppm以上:±3.0ppm 警報設定濃度酸素(O2): 18.0vol%以下可燃性ガス: 20%LEL硫化水素(H2S):10.0ppm 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
1個
239,800 税込263,780
11日以内出荷

おすすめ人気ランキング