絞り込み
ブランド
  • 根本特殊化学
  • モノタロウ(1)
  • ガステック(301)
  • 新コスモス電機(166)
  • CKD(127)
  • 理研計器(84)
  • エスコ(31)
  • TGK(東京硝子器械)(31)
  • 光明理化(26)
  • testo(テストー)(23)
  • 共立理化学研究所(15)
  • CHINO(チノー)(12)
  • ホダカ(12)
  • A-Gas Japan(12)
  • イチネンTASCO(11)
  • コフロック(10)
  • WatchGas(9)
  • はくでん(9)
  • TOKO(東興化学研究所)(8)
  • ADVANTEC(7)
  • 髙千穂産業(7)
測定対象
  • イソブタン(1)
  • プロパンガス(LPG)(1)
  • メタン(1)
  • 一酸化炭素(1)
  • 水素(2)
  • 硫化水素(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型水素警報器 根本特殊化学小型水素警報器根本特殊化学
86,980税込95,678
1台
9日以内出荷
小型水素警報器は、漏洩した水素ガスを検知し、警報により周囲にガス漏洩の危険を知らせます。標準モデル(NDR-H2-1A)と同等の性能を持ちながら、コンパクト設計により設置スペースが限られた環境でも使用可能です。500ppmを閾値に、ブザーとLEDランプによる警報を発報します。電源はAC100-240V仕様で、外部出力にはc接点リレーを設けています。機器連動や簡易設置など、さまざまなご使用方法に対応可能です。
用途ガスクロマトグラフィー機器周辺、水素切断装置付近、水素ボンベ付近(設置スペースが限られる場所)仕様警報:ランプ/点灯(自動復帰)、ブザー鳴動、警報濃度:500±100ppm測定範囲500~20000ppm(レンジ誤差15%)質量(g)135使用温度範囲(℃)-10~+40 95%RH以下(結露しないこと)電源(V)AC100 50/60Hz表示LED(通電、トラブル、ガス警報)外部出力1c接点リレー(AC250V/DC30V 1Aただし抵抗負荷)対象ガス水素サイズ(mm)100×67×35アズワン品番60-9567-24関連資料(1.18MB)
定置型硫化水素警報器 根本特殊化学定置型硫化水素警報器根本特殊化学
84,980税込93,478
1台
9日以内出荷
8つのLED表示と2段階ブザーで、硫化水素の危険レベルを段階的にお知らせ。7セグメントLEDによるリアルタイムH2S濃度表示に対応。警報履歴・濃度データを自動でログ保存し、USBメモリーで簡単に取得可能。警報に連動するリレー接点出力で排気設備などと連動可能。AC100Vで設置が容易、自社製H2Sセンサ採用。
用途下水処理場・排水処理設備での硫化水素監視、化学プラントでのH2S濃度監視、温泉施設・火山ガス発生地域での安全管理、工場施設での硫化水素漏洩リスク管理仕様警報:LED点滅、ブザー鳴動測定範囲0~100ppm質量(g)約360(電源コード含む)使用温度範囲(℃)0~+50 20~85%RH以下(結露しなきこと)電源(V)AC100機能ゼロ点校正機能、ログメモリ保存機能、自動回路/センサーチェック、リレー出力機能対象ガス硫化水素サイズ(mm)130×90×45アズワン品番60-9567-22関連資料(0.65MB)警報設定10ppm(注意)、20ppm(警報)
定置型一酸化炭素警報器 根本特殊化学定置型一酸化炭素警報器根本特殊化学
84,980税込93,478
1台
9日以内出荷
8つのLED表示と2段階ブザーで、一酸化炭素の危険レベルを段階的に通知。7セグメントLEDによるリアルタイムCO濃度表示に対応。警報履歴・濃度データを自動でログ保存し、USBメモリーで簡単に取得可能。警報に連動するリレー接点出力で排気設備などと連動可能。AC100Vで設置が容易、自社製COセンサ採用。
用途工場・設備内の定置型CO監視、リアルタイム濃度表示による安全管理、濃度ログの保存・管理(USBメモリー対応)、外部設備と連動するCO警報システム、NDS-9A-COを用いたCO安全監視の強化仕様警報:LED点滅、ブザー鳴動測定範囲0~1000ppm質量(g)約360(電源コード含む)使用温度範囲(℃)0~+50 20~85%RH以下(結露しなきこと)電源(V)AC100機能ゼロ点校正機能、ログメモリ保存機能、自動回路/センサーチェック、リレー出力機能対象ガス一酸化炭素サイズ(mm)130×90×45アズワン品番60-9567-21関連資料(0.65MB)警報設定50ppm(注意)、150ppm(警報)
定置型アンモニア警報器 根本特殊化学定置型アンモニア警報器根本特殊化学
84,980税込93,478
1台
9日以内出荷
8つのLEDと2段階ブザーで危険を確実にお知らせリアルタイムの濃度表示機能を搭載警報履歴などを記録可能なログ機能を内蔵警報に連動したリレー接点出力が可能USBメモリーへのログデータ保存に対応
用途冷媒アンモニア漏洩監視、化学工場・肥料製造プラントでのアンモニア濃度管理、畜産施設(畜舎・鶏舎など)におけるアンモニア発生の安全管理、下水処理場や廃水処理施設でのアンモニアガス監視サイズ(mm)130×90×45アズワン品番60-9567-23関連資料(0.65MB)
多機能可燃性ガスモニター 検査成績書付き NGM-C01シリーズ 根本特殊化学多機能可燃性ガスモニター 検査成績書付き NGM-C01シリーズ根本特殊化学
99,980税込109,978
1個
32日以内出荷
実績の高い自社製ガスセンサを採用し、高精度に検知。LCD表示により、ガス濃度から設定状況まで視認性良く確認可能。ガス濃度をppm単位でリアルタイム表示。リレー出力、アナログ出力、シリアル通信(RS-232C)など外部機器との連動に対応。本体とセンサが分離した設計で、計測したい位置に柔軟にセンサ配置が可能(3mハーネス)。付属ACアダプタで簡単に電源供給でき、研究室や設備周辺での監視に最適。
質量(g)本体部(約390、センサ部(220長さ(m)センサーハーネス:3使用温度範囲(℃)-10~+40 95%RH以下(結露なきこと)電源(V)AC100-240 50/60Hzサイズ(mm)100×67×35関連資料(0.11MB)
ガス分析