絞り込み
ブランド
  • 根本特殊化学
  • モノタロウ(31)
  • A-Gas Japan(100)
  • bitstrong(ビットストロング)(128)
  • CHINO(チノー)(241)
  • CKD(130)
  • SKC(環境測定)(500)
  • testo(テストー)(389)
  • アズワン(160)
  • エスコ(333)
  • エンペックス気象計(105)
  • カノマックス(KANOMAX)(227)
  • ガステック(475)
  • シンワ測定(116)
  • ナリカ(118)
  • マザーツール(115)
  • リオン(171)
  • 佐藤計量器製作所(404)
  • 安立計器(111)
  • 安藤計器製工所(99)
  • 新コスモス電機(180)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水素警報器 根本特殊化学

    水素警報器

    根本特殊化学
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    当日出荷
    自社製センサを搭載した水素警報器です。500ppmに到達すると、LEDと大音量ブザーで即時に警報を発報します。LEDによる3段階表示(電源・注意・警報)で状態をひと目で確認できます。AC100V電源仕様で、特別な工事が不要。設置が容易です。A接点リレー出力により、外部設備との連動が可能です。壁掛け設置に対応し、省スペースで導入しやすいコンパクト設計です。検査成績書付き。
    用途使用用途例:ガスクロ装置周辺の水素漏洩監視、水素ボンベ・供給設備周辺の漏洩検知、研究施設、分析室など、水素を扱うエリアの安全管理など寸法(mm)100×45×150質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~+40外部出力1a接点リレー(AC100V/DC30V/0.5Aただし抵抗負荷)電源(AC V)100(50/60Hz)対象ガス水素表示LED通電、トラブル、ガス警報警報設定濃度500±100ppm(標準仕様)検知方式接触燃焼方式測定範囲(ppm)500~20000(レンジ誤差15%)アズワン品番3-9805-01警報機能ランプ/点灯(自動復帰)、ブザー鳴動使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)検査成績書付き
  • 多機能可燃性ガスモニター 検査成績書付き NGM-C01シリーズ 根本特殊化学

    多機能可燃性ガスモニター 検査成績書付き NGM-C01シリーズ

    根本特殊化学
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
    実績の高い自社製ガスセンサを採用し、高精度に検知。LCD表示により、ガス濃度から設定状況まで視認性良く確認可能。ガス濃度をppm単位でリアルタイム表示。リレー出力、アナログ出力、シリアル通信(RS-232C)など外部機器との連動に対応。本体とセンサが分離した設計で、計測したい位置に柔軟にセンサ配置が可能(3mハーネス)。付属ACアダプタで簡単に電源供給でき、研究室や設備周辺での監視に最適。
    質量(g)本体部(約390、センサ部(220長さ(m)センサーハーネス:3使用温度範囲(℃)-10~+40 95%RH以下(結露なきこと)電源(V)AC100-240 50/60Hzサイズ(mm)100×67×35
  • 定置型一酸化炭素警報器 根本特殊化学

    定置型一酸化炭素警報器

    根本特殊化学
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    6日以内出荷
    8つのLED表示と2段階ブザーで、一酸化炭素の危険レベルを段階的に通知。7セグメントLEDによるリアルタイムCO濃度表示に対応。警報履歴・濃度データを自動でログ保存し、USBメモリーで簡単に取得可能。警報に連動するリレー接点出力で排気設備などと連動可能。AC100Vで設置が容易、自社製COセンサ採用。
    用途工場・設備内の定置型CO監視、リアルタイム濃度表示による安全管理、濃度ログの保存・管理(USBメモリー対応)、外部設備と連動するCO警報システム、NDS-9A-COを用いたCO安全監視の強化仕様警報:LED点滅、ブザー鳴動測定範囲0~1000ppm質量(g)約360(電源コード含む)使用温度範囲(℃)0~+50 20~85%RH以下(結露しなきこと)電源(V)AC100機能ゼロ点校正機能、ログメモリ保存機能、自動回路/センサーチェック、リレー出力機能対象ガス一酸化炭素サイズ(mm)130×90×45アズワン品番60-9567-21警報設定50ppm(注意)、150ppm(警報)
  • 定置型硫化水素警報器 根本特殊化学

    定置型硫化水素警報器

    根本特殊化学
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    8日以内出荷
    8つのLED表示と2段階ブザーで、硫化水素の危険レベルを段階的にお知らせ。7セグメントLEDによるリアルタイムH2S濃度表示に対応。警報履歴・濃度データを自動でログ保存し、USBメモリーで簡単に取得可能。警報に連動するリレー接点出力で排気設備などと連動可能。AC100Vで設置が容易、自社製H2Sセンサ採用。
    用途下水処理場・排水処理設備での硫化水素監視、化学プラントでのH2S濃度監視、温泉施設・火山ガス発生地域での安全管理、工場施設での硫化水素漏洩リスク管理仕様警報:LED点滅、ブザー鳴動測定範囲0~100ppm質量(g)約360(電源コード含む)使用温度範囲(℃)0~+50 20~85%RH以下(結露しなきこと)電源(V)AC100機能ゼロ点校正機能、ログメモリ保存機能、自動回路/センサーチェック、リレー出力機能対象ガス硫化水素サイズ(mm)130×90×45アズワン品番60-9567-22警報設定10ppm(注意)、20ppm(警報)
  • 小型水素警報器 根本特殊化学

    小型水素警報器

    根本特殊化学
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    5日以内出荷
    小型水素警報器は、漏洩した水素ガスを検知し、警報により周囲にガス漏洩の危険を知らせます。標準モデル(NDR-H2-1A)と同等の性能を持ちながら、コンパクト設計により設置スペースが限られた環境でも使用可能です。500ppmを閾値に、ブザーとLEDランプによる警報を発報します。電源はAC100-240V仕様で、外部出力にはc接点リレーを設けています。機器連動や簡易設置など、さまざまなご使用方法に対応可能です。
    用途ガスクロマトグラフィー機器周辺、水素切断装置付近、水素ボンベ付近(設置スペースが限られる場所)仕様警報:ランプ/点灯(自動復帰)、ブザー鳴動、警報濃度:500±100ppm測定範囲500~20000ppm(レンジ誤差15%)質量(g)135使用温度範囲(℃)-10~+40 95%RH以下(結露しないこと)電源(V)AC100 50/60Hz表示LED(通電、トラブル、ガス警報)外部出力1c接点リレー(AC250V/DC30V 1Aただし抵抗負荷)対象ガス水素サイズ(mm)100×67×35アズワン品番60-9567-24
環境測定(自然環境/安全環境)