ガス分析 :「ニス」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
付属品補充液
寸法(mm)110×230×117
質量(kg)1.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
連続使用時間噴霧:約30秒
ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
寸法(mm)110×230×117
質量(kg)1.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
連続使用時間噴霧:約30秒
ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L)4.5
内容量(L)0.6
容器スプレー缶
純度(%)99.99以上
内圧(MPa)0.75
メンテナンスフリーの単一ガス検知器です。校正やセンサー交換、電池の交換、又は、電池の充電を必要とせずに、最大2年間使用できます。
付属品校正キャップ テストリポート
寸法(mm)90×60×33
測定範囲0~20/50/100ppm選択
質量(g)125
電源3.6Vリチウム電池/約2年(使い切り)
センサー電池化学式
分解能0.1ppm
使用環境温度:-20~55℃ 湿度:0~95%RH(結露無きこと)
寿命センサ:約2年(使い切り)
検知方式拡散式
RoHS指令(10物質対応)対応
検知対象ガスホスフィン
アラーム電子音(10cm距離で90dB) 赤色LED点滅アラーム バイブレーション
1台(1台)
¥94,980
税込¥104,478
31日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
ガス分析 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。