CO2(二酸化炭素)、温度、湿度を測定し表示する、CO2二酸化炭素測定器です。家庭内の居間・子供部屋、会社の事務所・会議室、図書館などの公共施設、ホテルの部屋、農園温室、車などの空気の環境を見守ります。CO2(二酸化炭素)の濃度状態が高くなると、音と光で知らせてくれます。 内蔵バッテリーで稼働することもできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安がわかります。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
仕様CO2センサータイプ:非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー LEDアラーム(CO2):緑色(400~1000ppm)、黄色(1000~2000ppm)、赤色(2000ppm~) セット:本体、USB充電ケーブル1m(USBType-C-USBA)、取扱説明書(保証書) データ更新:1s以内 ブザーアラーム(CO2):無(400~1000ppm)、1回/2秒置き(1000~2000ppm)、2回/1秒置き(2000ppm~) 充電ポート:USBType-C(DC5V1A用) 重量:約198g 測定範囲及び
寸法(mm)W91.8×D36×H97.8
電源3.7Vリチウムイオン電池(内蔵) 2000mAh
精度CO2/±50ppm+5%ofreading(400~5000ppm)、温度/±1.5℃、湿度/0%~80%RH±5%RHその他±10%RH
分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RH
使用環境-10~50℃、85%RH以下(結露なきこと)※本体の温度測定表示については-20~50℃表示されますが、他の部品も含めて使用環境が-10~50℃です。
保管環境-20~60℃、90%RH以下(結露なきこと)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。