ガス分析 :「分析」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。 電源単4乾電池×1本(付属) 付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付) 質量(g)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
測定範囲0~100%LEL 警報設定値20%LEL(固定) 保護等級IP67相当 質量(g)約460(電池含む)
1個ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

装着型の可燃性ガス検知器です。非常にコンパクトで作業の邪魔になりません。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途プラント、工場等での安全確認に セット内容XA-380S(乾電池仕様)、単4アルカリ乾電池1本、フィルタ付きセンサカバー(交換用)1個、安全ピンアダプタC-24 1個 測定範囲0~100%LEL 質量(g)約63(電池除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×86×20(突起部除く) 保護等級IP54相当 連続使用時間(時間)約34(ロングライフモードOFF時 約17) 使用温湿度範囲-20~50℃ 30~85%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 防爆構造Ex ia ⅡC T3 警報設定値10%LELおよび25%LEL(固定)
1個
特価
48,980 税込53,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

化学物質のリスクアセスメントに使用して頂けます。92種類のガス読み替えが可能。(参考値になります)。本体や専用アプリでトレンドグラフの表示ができます。既存製品に比べて耐久性が大幅に向上
用途作業場などの化学物質をリアルタイムに捉えることで、作業場の濃度を測定・傾向管理することができます。作業場の環境維持や作業者の安全。健康確保に役立ちます。 仕様エラー通知方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(黄)点滅及びLCD表示することができます)、ガス警報方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(赤)点滅及びLCD表示することができます)、無線通信:Bluetooth5.0(日本国内専用) 付属品ショルダーベルト、フィルタエレメント、溶剤用1mガス導入管、液晶保護フィルム、単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素充電池) 質量(g)約460(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44(突起部を除く) 使用電源単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素電池4本) 応答時間(秒)T90:30秒以内 ※90%応答の時間とする(周囲温度:20±2℃、溶剤用1mガス導入管、対象ガス トルエン) 使用温湿度範囲0~+40℃、85%RH以下(だたし、結露や急激な温湿度が変化がなきこと) 対象ガス92種類(トルエン校正) 防爆構造アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga 測定範囲(ppm)0~1000 電池使用時間(時間)約22時間(25℃ 無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・BluetoothOFF時) 関連資料(0.34MB)
1個
149,800 税込164,780
当日出荷

5000時間連続使用可能 大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載 TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 対象ガス酸素 測定範囲(vol%)0-25 警報設定値1st 19.5vol% 2nd 18.0vol% 電源単4乾電池 1本 各種認証Ex ib IIB T3 (TIIS) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22 質量(g)75 付属品単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ 機能ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド 使用温度範囲(℃)-10~40 使用湿度範囲(%RH)30~90
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

新コスモス電機XX-2200用レザーケース
XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用するケースです。
用途本体の汚れ、衝撃防止に 適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

新コスモス電機XP-3000用フィルタ
XP-3000用の交換フィルタです。
用途フィルタの汚れ、水を吸った際等の交換用に 適合機種XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180、XP-3120-V
1セット
1,098 税込1,208
3日以内出荷

新コスモス電機XX-2200用フィルタ
XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用しているフィルタです。
用途汚れた際などに使用する交換用 適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
1セット(10枚)
1,098 税込1,208
3日以内出荷

新コスモス電機レザーケース
XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用するケースです。
用途本体の汚れ、衝撃防止に 適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ヘルメットクリップST-6と併用でご使用頂けます。
適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用する耐熱ケースです。
用途本体への輻射熱をカット。汚れ、衝撃防止に 適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

XP-3000用のドレンフィルタです。
用途フィルタの破損時等の交換用に 適合機種XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180、XP-3120-V
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

新コスモス電機XP-3000用ACアダプタ
XP-3000用のACアダプタです。
用途ロギングなど連続使用する際に 適合機種XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180、XP-3180E、XP-3120-V
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

新コスモス電機XX-2200用アームベルト
XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用するアームベルトです。
適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用する落下防止用のストラップです。
適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

XP-702Ⅲ(S)に使用するフィルタです。ドレンフィルタ内の丸いフィルタです。
用途水吸引、汚れた際の交換用 適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
1組
1,098 税込1,208
4日以内出荷

新コスモス電機XA-380S用レザーケース
XA-380S用のレザーケースです。安全ピンもしくはベルトに通してお使い頂けます。
用途機器本体の保護に 対象XA-380、XA-380S
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

新コスモス電機FC-32用_2重フィルタ
フィルタ付き流量計FC-32の交換用フィルタです。
用途定期的な交換用に
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XP-702ⅢSに使用するドレンフィルタです。
用途紛失時等の交換用 適合機種XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

新コスモス電機XX-353Ⅱ用レザーケース
XX-353Ⅱに使用するケースです。
用途本体の汚れ、衝撃防止に 適合機種XO-353Ⅱ,XC-353Ⅱ,XOC-353Ⅱ,XOS-353Ⅱ,XO-353ⅡBT,XC-353ⅡBT,XOC-353ⅡBT
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

吸引式ガス検知部に使用されているフィルタです。
用途定期的な交換用に 適合機種PS-2DP、PS-2DE、PS-2OP、PS-2OE、PS-4DP、PS-4OP、PS-7
1セット
1,298 税込1,428
4日以内出荷

XPS-7Ⅱに使用するログデータ収集キットです。
用途XPS-7Ⅱに記録したデータをPCに取り込めます。 適合機種XPS-7Ⅱ 対応OSWindows10
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

KS-7O、KS-7D用のAC100Vのコンセント用のケーブルです。
用途AC100Vコンセントで使用する際に ケーブル長(m)2.5
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

XP-3000Ⅱ用のレザーケースです。
用途機器本体の保護に 対象XP-3310Ⅱ、XP-3340Ⅱ、XP-3160Ⅱ、XP-3318Ⅱ、XP-3368Ⅱ、XP-3360Ⅱ-W、XP-3368Ⅱ-W、XP-3380Ⅱ、XP-3380ⅡE
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

装着型ガス検知器 XX-353Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
現場状況を的確に把握し危険をお知らせ。 使いやすさを追求した装着型。 カラー液晶採用で、表示が分かりやすい。 表示反転機能付きで、装着時も表示が見やすい。 データロギング機能、音量調節機能搭載。 特別な工具は不要で簡単に電池の交換が可能。 暑さ指数(WBGT値)表示機能で「危険/厳重警戒/警戒・注意」の 状態を色で分かりやすく表示するので、熱中症対策にも。
用途作業員の安全確保に 付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付) 質量(g)約82(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池1本 表示方式液晶カラーデジタル(バックライトあり) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く) 保護等級IP54相当 連続使用時間(時間)約5000(無警報時、25℃の場合) 機能電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データーロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別) 音圧(警報)95dB以上/10cm ガス採気方式拡散式 使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(結露なきこと) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
46,980 税込51,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新コスモス電機XP-3000Ⅱ用充電器
XP-3000Ⅱ用の充電器です。
用途XP-3000Ⅱを充電式として使用する際に 対象XP-3310Ⅱ、XP-3340Ⅱ、XP-3160Ⅱ、XP-3318Ⅱ、XP-3368Ⅱ、XP-3360Ⅱ-W、XP-3368Ⅱ-W、XP-3380Ⅱ、XP-3380ⅡE
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

XV-389に使用するワニ口のクリップです。
用途ワニ口クリップで挟んで使用したい場合に
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

XX-353Ⅱに使用しているフィルタです。
用途フィルタ汚れ、紛失時等の交換用 適合機種XO-353Ⅱ,XC-353Ⅱ,XOC-353Ⅱ,XOS-353Ⅱ,XO-353ⅡBT,XC-353ⅡBT,XOC-353ⅡBT
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

XX-353Ⅱに使用する耐熱ケースです。
用途本体への輻射熱をカット。汚れ、衝撃防止に 適合機種XO-353Ⅱ,XC-353Ⅱ,XOC-353Ⅱ,XOS-353Ⅱ,XO-353ⅡBT,XC-353ⅡBT,XOC-353ⅡBT
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

KD-12シリーズ、PD-12シリーズで使用する設定用磁石スティックです。
用途KD-12シリーズ、PD-12シリーズの設定に
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

新コスモス電機簡易点検用缶ガス
簡易点検用のガスです。
用途始業前の動作確認や、指示値確認に
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新コスモス電機簡易点検用缶ガス
簡易点検用のガスです。
用途始業前の動作確認や、指示値確認に
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

新コスモス電機XX-2200用フィルタ押え
XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用しているフィルタ押えです。
用途紛失、破損時の交換用 適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
1個
199 税込219
4日以内出荷

新コスモス電機XPS-7Ⅱ用フィルタ
XPS-7Ⅱの導入管に使用しているフィルタです。
用途フィルタ汚れ、紛失時等の交換用 適合機種XPS-7Ⅱ、XPS-7
1組
1,098 税込1,208
4日以内出荷

XP-3000Ⅱ用の充電用のACアダプタです。
用途XP-3000Ⅱを充電式として使用する際に 対象XP-3310Ⅱ、XP-3340Ⅱ、XP-3160Ⅱ、XP-3318Ⅱ、XP-3368Ⅱ、XP-3360Ⅱ-W、XP-3368Ⅱ-W、XP-3380Ⅱ、XP-3380ⅡE
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

新コスモス電機AD-40用_金網フィルタ
オートドレンAD-40に使用されている金網フィルタです。
用途定期的な交換用に 適合機種AD-40、AD-40G
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

新コスモス電機XP-3000用吸引パイプ
XP-3000用の吸引パイプです。
用途部品の紛失、破損時等の交換用に 適合機種XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180、XP-3120-V
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷

XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用しているセンサスペーサです。
用途紛失、破損時の交換用 適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
1個
599 税込659
4日以内出荷

XP-702Ⅲ(S)に使用する自在型アタッチメントです。形状記憶させることができます。
用途紛失時等の交換用 適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
1個
769 税込846
5日以内出荷

XP-3000Ⅱ用のアリゲータクリップです。
用途腰などに装着して使用する際に 対象XP-3310Ⅱ、XP-3340Ⅱ、XP-3160Ⅱ、XP-3318Ⅱ、XP-3368Ⅱ、XP-3360Ⅱ-W、XP-3368Ⅱ-W、XP-3380Ⅱ、XP-3380ⅡE
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷