ガス検知器(漏れ検知用)新コスモス電機9日以内出荷
検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。
1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。
ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。手元を照らすライトを搭載。奥まった場所などでも安心してご使用できます。
カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩検知に付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等質量(g)約190(電池/レーザーケース含む)電源単3形アルカリ乾電池2本表示【検知】断続音及びアラームランプの点滅外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く)応答時間3秒以内(フロンガス除く)検知原理熱線型半導体式使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH以下(但し結露無き事)防爆構造本質安全防爆(ExiaⅡBT3)電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において]濃度(ppm)【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30漏洩量【検知可能漏洩量】都市ガス、LPG等:3.3×10-6Pa・m3/sフロンガス:[R407C]12.4g/年 [R410A]11.2g/年
ガス検知器(漏れ検知用)新コスモス電機9日以内出荷から13日以内出荷
小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。
1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。
カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩チェックに電源単3形アルカリ乾電池2本
校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用)新コスモス電機18日以内出荷
検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。手元を照らすライトを搭載。奥まった場所などでも安心してご使用できます。カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩検知に付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等質量(g)約190(電池/レーザーケース含む)電源単3形アルカリ乾電池2本表示【検知】断続音及びアラームランプの点滅外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く)応答時間3秒以内(フロンガス除く)検知原理熱線型半導体式使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH以下(但し結露無き事)防爆構造本質安全防爆(ExiaⅡBT3)電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において]関連資料(0.12MB) (0.09MB)濃度(ppm)【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30漏洩量【検知可能漏洩量】都市ガス、LPG等:3.3×10-6Pa・m3/s、フロンガス:[R407C]12.4g/年、[R410A]11.2g/年校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用)新コスモス電機18日以内出荷
小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩チェックに電源単3形アルカリ乾電池2本関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
フロンリークチェッカー新コスモス電機7日以内出荷
フロンガスの漏えいを高感度センサですばやくキャッチ。
ポケットに収まるコンパクトボディ。
ほぼ全ての冷媒に対応(R-12を除く)。
微量なガスの検地が可能。わずか5ppm(R-134aは30ppm)から検知可能。
アラームランプを2ヶ所に搭載。手元でランプが光るので、警報がわかりやすい。
わかりやすいLCD画面を搭載。電池残量や警報音・操作音のON/OFFなどがわかりやすい。
検知対象ガスR-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf濃度(ppm)検知可能/5(R-134aのみ30ppm)[感度設定「5」の場合]付属品レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等質量(g)約190(電池、レザーケース含む)電源単3形アルカリ乾電池2本表示検知表示/断続音及びアラームランプの点灯保護等級IP22相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く)使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)ガス採気方式自動吸引式応答時間(秒)10以内検知原理熱線型半導体式使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(但し結露なきこと)電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]漏洩量検知可能(年間)/R-22:2.84[g]、R-32:1.71[g]、R-404A:3.30[g]、R-407C:3.12[g]、R-600a:1.91[g]、R-410A:2.82[g]、R-134a:20.09[g]、R-290:1.45[g]、HFO-1234yf:3.74[g]
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります