絞り込み
測定対象
- 二酸化炭素(2)
ブランド
- アイ電子技研
- モノタロウ(1)
- 理研計器(1,994)
- ガステック(293)
- 新コスモス電機(146)
- CKD(127)
- ドレーゲル(82)
- TGK(東京硝子器械)(30)
- 光明理化(28)
- testo(テストー)(23)
- エスコ(20)
- CHINO(チノー)(12)
- 共立理化学研究所(12)
- ホダカ(12)
- A-Gas Japan(12)
- イチネンTASCO(11)
- コフロック(10)
- WatchGas(9)
- はくでん(9)
- TOKO(東興化学研究所)(8)
- ADVANTEC(7)
- ブランドをもっと見る

複合Co2メーター
アイ電子技研¥78,980税込¥86,8781台7日以内出荷赤外線(NDIR)方式の採用により、長期安定性に優れます。 温度・湿度・露点温度に加え、CO2濃度の測定ができます。 CO2濃度の警報音付きです。(警報発生させるCO2濃度の設定可能) CO2補正機能付きです。 本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 一括ハードケース付きです。用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/室内環境測定質量(g)【センサプローブ】CO2センサ:158(ケーブル1m)、湿度センサ:82(ケーブル1m)電源単3乾電池×6本本体質量(g)312(電池含む)表示52×38 大型液晶ディスプレイ(2項目同時表示)測定精度CO2: 0~1000ppm:±40ppm、1000~3000ppm:±5%read、3000~4000ppm:±250ppm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【センサプローブ】CO2センサ:185×38×26、湿度センサ:200×28×15表示分解能CO2:1ppm / 温度:0.1℃,0.1°F / 湿度:0.1%(Rh)データ出力USBケーブル(オプション) または RS-232Cケーブルその他の機能データホールド機能、最大値/最小値読出し機能、CO2補正機能露点温度範囲(℃)-25.3~48.9/-13.5~120.1°Fセンサー型式CO2:NDIR(非分散型赤外線方式)、 温度:ICセンサ、湿度:ICセンサ(静電容量方式)測定ガス二酸化炭素温度測定精度±0.8℃/±1.5°F測定温度範囲(℃)0~+50(32~122°F)湿度測定精度0~70%(Rh):±3%(rh) / 70~95%(Rh):±(3%read+1%(Rh))測定範囲(ppm)CO2:0~4000警報機能CO2測定は設定値以上になると警報音(アラーム)が鳴ります(警報発生させるCO2濃度の設定可能)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×68×42湿度測定範囲(%RH)10~95
赤外線方式複合CO2メーター
アイ電子技研¥78,980税込¥86,8781台5日以内出荷赤外線(NDIR)方式の採用により、長期安定性に優れます。 温度・湿度・露点温度に加え、CO2濃度の測定ができます。 CO2濃度の警報音付きです。(警報発生させるCO2濃度の設定可能) CO2補正機能付きです。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 一括ハードケース付きです。 校正・トレーサビリティ対応。用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 室内環境測定付属品本体、CO2センサプローブ、RHセンサプローブ、アルカリ単3乾電池×6本、取扱説明書、保証書、収納ハードケース寸法(mm)173×42×68測定範囲(℃)0~本体:+50 / 32~122°FセンサータイプCO2:NDIR(非分散型赤外線方式)、温度:ICセンサ、ICセンサ(静電容量方式)表示52× 38 大型液晶ディスプレイ (2項目同時表示)測定精度(CO2)0~1.000ppm→±40ppm、 1.000~3.000ppm→±5%read、3.000~4.000ppm→±250ppm表示分解能CO2:1ppm/温度:0.1℃、0.1°F/湿度:0.1%(Rh)測定範囲(%)10~95(Rh)機能データホールド機能、最大値/最小値読出し機能、CO2補正機能データ出力USBケーブル(オプション)またはRS-232Cケーブル測定ガス二酸化炭素測定精度(%)0~70(Rh):±3(rh) / 70~95(Rh):±(3read+1(Rh))露点温度-25.3~48.9℃ / -13.5~120.1°F測定範囲(ppm)(CO2)0~4000警報機能CO2測定は設定値以上になると警報音(アラーム)が鳴ります (警報発生させるCO2濃度の設定可能)測定精度(℃)±0.8 / ±1.5°F