ガス分析 :「濃度測定器」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト挿入型CO2計です。 経年劣化を補正する為にE+E独自の二波長非分散形赤外線方式(NDIR)のCO3センサーが採用され、汚染にも強く長期的な安定した測定ができます。 湿度検知部は独自のセンサーコーティングにより、埃、汚れ、腐食から保護されています。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途換気装置やビルオートメーションなどに利用されています。 出力0-10V 測定ガスCO2 検知方式NDIR式 測定範囲(ppm)(CO2)0~2000 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能 供給電源15~35VDC
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

テクネ計測LED表示 CO2計 CO2GUARD 10
RoHS
各種製造業や空調会社が愛用するオーストリアE+E社の高性能なCo2計が一般向けにより低価格な商品になりました。 自動校正を備えた2波波長NDIR 方式のCO2 センサーにより高精度かつ経年劣化が少ない測定ができ、メンテナンスも不要です。 室内空気質(IAQ: Indoor Air Quality)の指標として周囲のCO2 濃度を色と音で表示し、換気の判断に役立ちます。 二酸化炭素濃度 0~ 5000 ppmを6段階で色表示し、壁掛けとして使用することも、付属のスタンドで卓上として使用することも可能です。 また、電池交換が必要な場合すべてのLEDライトが点滅します。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様【供給範囲】CO2Guard10本体、テスト用アルカリ電池AAA1.5V(単四電池)×4本、卓上設置用スタンド 材質(筐体)ポリカーボネイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×27×100(筐体) 測定原理二波長非分散形赤外線方式(NDIR) 保管温湿度範囲本体:-40~60℃/0~95%(結露不可)、電池(付属品):-20~50℃ 扉開閉方式(筐体)スナップ方式 電池寿命アルカリ電池:6ヶ月、充電式電池(付属されません):4ヶ月(23℃において)※平均 検知方式NDIR式 測定範囲(ppm)0~5000 動作湿度(%)0~95(結露不可) RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能 供給電源アルカリ電池AAA1.5V(単四電池)×4本、(付属品)充電式電池1.2V※付属されません 動作温度範囲(℃)0~50
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

ダクト挿入型CO2計です。 経年劣化を補正する為にE+E独自の二波長非分散形赤外線方式(NDIR)のCO2センサーが採用され、汚染にも強く長期的な安定した測定ができます。 湿度検知部は独自のセンサーコーティングにより、埃、汚れ、腐食から保護されています。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途換気装置やビルオートメーションなどに利用されています。 出力0-10V 測定ガスCO2 検知方式NDIR式 測定範囲(ppm)(CO2)0~2000 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能 供給電源15~35VDC 校正証明書一般校正
1個
63,980 税込70,378
8日以内出荷