絞り込み
測定項目
  • 温度(4)
  • 風速(4)
  • 風量(2)
風速測定範囲(m/s)
  • 0~30(1)
  • 0.2~5(1)
  • 0.2~25(1)
  • 0.4~20(1)
  • 0.4~30(1)
  • 0.7~25(2)
  • 0.8~30(1)
  • 1.1~20(2)
  • その他(1)
校正証明書
  • 付き
  • なし(1)
温度測定範囲(℃)
  • -15~50(1)
ブランド
  • 佐藤計量器製作所(12)
  • マザーツール(5)
  • カスタム(2)
  • 安藤計器製工所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル風速/風量計 カスタムデジタル風速/風量計カスタム
149,800税込164,780
1セット
当日出荷から22日以内出荷
熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利。 風量の測定や熱電対(Kタイプ用センサー別売)での温度測定も可能。 伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)により高所の測定に便利。 測定値のMAX/MIN表示機能付き。表示ホールド機能付き。 オートパワーオフ機能付き。風速表示単位は、m/sまたはkm/h。
用途工場、研究機関、屋外現場測定範囲【風速】0.70~18.00km/h(0.01km/h)、18.0~72.0km/h(0.1km/h)、【風量】0~54000m3/min(分解能:面積範囲の設定に依存/面積範囲:0.001~30.000m2))質量(g)約505電源単3形乾電池×6本(テスト用付属)、またはACアダプターVSM-932EK(別売)温度測定範囲(℃)センサーヘッド部:0~50(分解能:0.1℃)、Kタイプ:-100~-50.1(分解能:0.1℃)、-50~1300.0(分解能:0.1℃)センサー寸法(mm)【伸縮タイプ風速センサー】Φ12×250~950電池寿命(時間)約35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177サンプリング1回/秒風速測定範囲(m/s)0.20~5.00(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0(分解能:0.1m/s)RoHS指令(10物質対応)対応
バロメックス気圧計(温度計付) 佐藤計量器製作所バロメックス気圧計(温度計付)佐藤計量器製作所
59,980税込65,978
1セット
当日出荷から12日以内出荷
置針により、気圧の変化がわかる気圧計。デジタル温度計付。壁掛式。
質量(g)350寸法(mm)Φ135×33(D)温度(℃)0~50測定範囲(hPa)945~1045
風速計ミニ 佐藤計量器製作所風速計ミニ佐藤計量器製作所
46,980税込51,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
プロペラ(ベーン)採用の超小型デジタル風速計。
質量(g)約95電源ボタン電池 CR2032 1コ精度風速:1.1~10.0m/s:±0.9m/s, その他:±2.0m/s温度:±1℃センサータイプ風速:ベーン(プロペラ)回転検知温度:サーミスタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26(折タタミ時)温度測定範囲(℃)-15.0~50.0風速測定範囲(m/s)1.1~20.0
デジタル熱線式風速・風量計 マザーツールデジタル熱線式風速・風量計マザーツール
119,800税込131,780
1個
当日出荷から21日以内出荷
SDカードに記録可能な熱線式風速・風量計です。
測定範囲風速:0.2~25.0m/s、風量:0~45000m3/min、温度:0~50℃、湿度:5~95%RH仕様データロガ/1,2,5,10,30,60,120,300,600,1800,3600秒間隔、または手動で99ポイント付属品熱線式センサプローブ、温湿度プローブ、SDカード(1GB)、電池、取説質量(g)約347電源単3電池×6精度風速:±(5%+0.1)rdg ※m/sモード時温度:±0.8℃湿度:±(3%drg+1%RH)それ以外は±3%RHプローブΦ12×280~940mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×182×47.5センサー風速/風量:熱線式温度:サーミスタ、k熱電対(別売)湿度:薄膜静電容量センサ分解能風速:0.2~5.0m/s 0.01m/s、5.1~25.0m/s 0.1/s風量:0.001m3/min温度:0.1℃湿度:0.1%RHデータ出力SDカード/USB/RS232その他の機能データホールド、最大/最小値、バックライト使用環境0~50℃、85%RH以下
ベーン式風速計 SK-93FⅡ 佐藤計量器製作所ベーン式風速計 SK-93FⅡ佐藤計量器製作所
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
・持ち運びに便利なハードキャリングケースも付属しています。 ・風速・風量・温度測定における、最低値、最高値、平均値を表示します。 ・オートパワーオフ機能付き。約15分間本体測定キーの操作がない場合、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。 センサプローブは互換性があります。 測定断面積を入力・設定する事により測定風速値から風量値を演算し表示。
用途風量、風速、温度の測定ができます。測定範囲風速:0.70~25.00m/s、風量:0.01~99.00m3/s、温度:-10.0℃~50.0℃直径(Φmm)(ベーン)70質量(g)約360(乾電池含む)電源9V乾電池6F22(006P) 1個精度風速/±(5%rdg+0.5)m/s、風量/風速測定精度+演算誤差、温度/±1.0℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×38×181コード長さ(mm)500
デジタル風速計 校正証明書付 マザーツールデジタル風速計 校正証明書付マザーツール
76,980税込84,678
1個
22日以内出荷
データホールド機能電池残量表示MAX値表示/平均値表示バックライト付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/25.0m/s、温度:25/45℃●測定範囲:温度/-10~50℃●精度:風速/±(5%rdg+0.5dgt)●電源:単4電池×3測定項目風速・温度風速測定範囲(m/s)0~30アズワン品番64-3729-42校正証明書一般校正
データロガー紫外線強度計 カスタムデータロガー紫外線強度計カスタム
189,800税込208,780
1セット
当日出荷から22日以内出荷
センサー付け替えでUV-A波とC波の測定が可能。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。
用途紫外線強度の測定にトラスコ品番392-3681分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2表示範囲-100℃~+1300℃測定レンジ0~1999mW/cm2、2.00~20.00mW/cm2温度分解能(℃)0.1確度±(4%FS+2dgt)(紫外線)、±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃、±(0.4%+0.5):-50.0~+1300.0℃(温度)RoHS指令(10物質対応)対応
アネロイド気圧計(温度計付) 佐藤計量器製作所アネロイド気圧計(温度計付)佐藤計量器製作所
76,980税込84,678
1セット
4日以内出荷から12日以内出荷
気象観測にも使用される本格的気圧計。インテリアとしても最適。卓上式。
質量(g)690寸法(mm)Φ158×50(D)温度(℃)0~50測定範囲(hPa)930~1070
デジタル高精度気圧計 SK-500シリーズ 佐藤計量器製作所デジタル高精度気圧計 SK-500シリーズ佐藤計量器製作所
359,800税込395,780
1個
60日以内出荷
フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計です。上下限警報機能付きで、上限および下限の警報値を個別に設定することができます。
仕様校正ポイント:気圧 1040、1000、960、920、880hPa●校正書類内容:JCSS校正証明書付●分解能:0.01hPa●測定精度:700.00hPa~1100.00hPa、10~40℃/±0.50hPa、上記以外/±1.00hPa●測定サンプリング:約1秒●圧力センサ:ピエゾ抵抗式圧力センサ●表示機能:7セグメント赤色LED(6桁)、状態表示赤色LED●週力:RS-232C/プリンタ出力、上限下限警報出力 ※無電圧接点出力●接点容量:AC/DC 280V 100mA●使用環境条件:-10~50℃、85%rh以下(但し、結露なきこと)●電源:専用ACアダプタ●▼入力:AC100~240V 50/60Hz●▼出力:DC9V/660mA●材質:本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304●サイズ:約(W)200×(H)90×(D)280mm●重量:約3.0kg●付属品:取扱説明書/1部、専用ACアダプタ/1個、RS-232C接続ケーブル/1本、USBシリアルケーブル(USBドライバCD-ROM付)/1本●コード番号:7630-00測定範囲(hPa)600.00~1100.00アズワン品番65-3743-11校正証明書JCSS校正
ベ-ン式風速計 SK-93F-2シリーズ 佐藤計量器製作所ベ-ン式風速計 SK-93F-2シリーズ佐藤計量器製作所
59,980税込65,978
1式
9日以内出荷から11日以内出荷
風速、風量、温度の測定ができます測定断面積を入力・設定することにより測定風速値から風量値を演算し表示します。風速・風量・温度測定における、最低値、最高値、平均値を表示します専用のRS-232Cケーブル(オプション)を使用することで、測定値をリアルタイムでパソコンに取り込むことができ、リアルタイム監視が可能です。(通信プログラムは作成していただく必要があります。)出力は温度・風速データです。風量データは出力されません記憶:8データオートパワーオフ機能付き約15分間本体測定キーの操作がない場合、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。持ち運び、保管に便利なハードケース付
測定項目風速・温度・風量風速測定範囲(m/s)0.70~25.00校正証明書一般校正
風速計ミニ PC-51D 佐藤計量器製作所風速計ミニ PC-51D佐藤計量器製作所
43,980税込48,378
1式
11日以内出荷
コンパクトな風速計です登山・キャンプ・釣り・ヨット・ウインドサーフィン・グライダーなどのレジャー用に、また空調用の風速チェック、工事現場などでの簡易風速測定に最適です。ご使用しないときは折りたたんでポケットなどに収納できます。オートパワーオフ、ホールド、ウインドチル値測定表示、ビューフォート風力階級測定表示、平均値(13秒間、10秒間、5秒間の3種類から選択で移動平均値となります)、最高値表示機能付き三脚にも取り付け可能
測定項目風速・温度風速測定範囲(m/s)1.1~20.0(メートル/秒)/4.0~72.2km(キロメートル/時)校正証明書一般校正
デジタル気圧計 SK-500B 佐藤計量器製作所デジタル気圧計 SK-500B佐藤計量器製作所
289,800税込318,780
1式
10日以内出荷から15日以内出荷
フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計600~1100hPaの広い測定範囲で気圧を測定また0.01hPaの高分解能表示視認性の高い赤色LED表示豊富な演算表示機能上下限警報機能ブザーや回転灯などの外部警報機器を接続可能な接点出力を標準装備上限および下限の警報値を個別に設定することができます圧力ポート、RS-232C、プリンタ出力標準装備プリンタ(オプション)に接続することで測定データをリアルタイムで記録することができます
測定範囲(hPa)600.00~1100.00校正証明書一般校正
バロメックス気圧計7612 7612シリーズ 佐藤計量器製作所バロメックス気圧計7612 7612シリーズ佐藤計量器製作所
59,980税込65,978
1式
17日以内出荷から18日以内出荷
証明書に記載する宛名をご連絡ください。置針により気圧の変化がわかります。
測定範囲(hPa)945~1045校正証明書一般校正
気圧記録計 7237-00シリーズ 佐藤計量器製作所気圧記録計 7237-00シリーズ佐藤計量器製作所
129,800税込142,780
1式
24日以内出荷から25日以内出荷
現在の気圧が読みとれ、記録もとれます1日、1週間、1ヵ月巻の3種類の記録紙をご用意しております(ワンタッチで切り替え可能)操作性に優れています。センサーは電源不要です。ドラムを回転するために電池は必要です。
測定範囲(hPa)940~1045校正証明書一般校正
ポケットサイズマルチ風速・風量計 校正証明書付 マザーツールポケットサイズマルチ風速・風量計 校正証明書付マザーツール
68,980税込75,878
1個
22日以内出荷
軽量、小型設計で携帯に便利1台で風速、風量、温度の測定が可能土木、建築、空調設備の保守点検に最適データホールド、MAX/MINホールド付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、但し風量は不可●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/20.0m/s、温度:25.0/45.0℃●測定範囲:風量/0.024~36000CMM、温度/0~50℃●分解能:風速/01m/s、風量/0.001/0.01/0.1/1MM、温度/0.1℃測定項目風速・温度・風量風速測定範囲(m/s)0.4~20アズワン品番64-3729-43校正証明書一般校正
ステンレス製雨量計 社検品 安藤計器製工所ステンレス製雨量計 社検品安藤計器製工所
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
ステンレス製雨量計(貯水型)単品
校正証明書付き仕様5-38S ステンレス製雨量計寸法Φ200×H585mm受水口:PVC製(塗装加工)アズワン品番64-5230-05
デジタル風速計 マザーツールデジタル風速計マザーツール
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
軽量小型ハンディタイプの風速計です。
測定範囲0.8~30m/s、2.8~108km/h、1.6~58Knots/160~5900ft/min付属品電池、携帯ケース、取説質量(g)約380電源006P(9V)×1精度±(3%+2dig)プローブΦ72mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×180×23センサー風車式使用温度0~50℃・Max 80%RH
デジタル気圧計 佐藤計量器製作所デジタル気圧計佐藤計量器製作所
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計。 600~1100hPaの広い測定範囲。0.01hPa単位の高分解能。 視認性の高い赤色LED採用。 豊富な演算表示機能:MAX(最高値)、MIN(最低値)、AVG(移動平均)、REL(相対値)。 RS-232C出力を標準装備。オプションの専用プリンタを接続することで、測定データを記録できます。 上限および下限の警報値を個別設定。警報値を超えると、LEDランプの点滅および接点出力おによりお知らせします。
測定範囲600.00hPa~1100.00hPa付属品専用ACアダプタ、RS-232C接続ケーブル、USBシリアルケーブル質量(kg)3出力RS-232C/プリンタ出力、上限および下限警報出力、無電圧接点出力(接点容量:AC/DC280V・100mA)電源DC9V(専用ACアダプタ)精度±0.50hPa(700.00hPa~1100.00hPa、10℃~40℃)、±1.00hPa(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×280(突起部含まず)センサーピエゾ抵抗式圧力センサ分解能0.01hPa使用環境-10~50℃、85%rh以下(ただし、結露なきこと)表示機能7セグメント赤色LED、6桁表示サンプリング(秒)約1
ハイグロステーション(SK-5RAD-MR) 佐藤計量器製作所ハイグロステーション(SK-5RAD-MR)佐藤計量器製作所
449,000税込493,900
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
アスマン通風乾湿計の原理に基づいたセンサー部とペーパレスレコーダが一緒になりました。 一般の電子式湿度センサとは異なり経年変化が極めて小さいため、長期間安定して信頼性の高い湿度測定が可能です。 測定値は指示計部のSDカードへ保存が可能で、表計算ソフトなどを利用することでデータの解析が可能になります。
用途厳密な湿度管理を要求される場所での相対湿度の標準器としてご活用頂けます。仕様表示要素:乾球温度・湿球温度・相対湿度・露点付属品CD-ROM(各種ツール)1枚、ピンセット 1本、給水ボトル 1個、壁掛取付用フック 1個専用スタンド 1個、保護カバー 1個、湿球布 1箱(5本入×4パック)、結束バンド 1本AC100V用電源コード 1本、パネル取付金具 1個、防水用パッキン 1個、取扱説明書 1冊寸法(mm)表示部:(W)150×(H)155×(D)186mm(突起部除く) センサ:(W)80×(H)264×(D)110mm(突起部除く)質量(kg)表示部:約1.0センサ:約1.5測定範囲乾球温度:5.0~50.0℃湿球温度:5.0~50.0℃電源AC100V~240V±10% 50/60Hz 連続運転可能時間24時間以内測定精度乾球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃湿球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃表示部5.7型TFT液晶タッチパネルセンサーセンサ部:Pt100Ω(乾球、湿球とも) ※表示部との接続ケーブル10m付き記録方式SDメモリカード(SD/SDHC規格対応)※SDメモリカードは付属していません。速度通風速度:3m/sec以上防塵防水性能JIS C 0920 IP65※表示部正面のみ。パネルマウント用パッキン使用時演算項目相対湿度:0.0~99.9%rh露点:-40.0~50.0℃
デジタル風速計(風車式)(SDスロットル搭載) マザーツールデジタル風速計(風車式)(SDスロットル搭載)マザーツール
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
k/J型熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲0.4~30.0m/s、1.4~126.0Km/h、0.9~78.3mph、0.8~68.0knot、79~6890ft/min付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mph)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)センサー風速/ベーン式、温度/サーミスタ、熱電対(K・Jタイプ)(別売)分解能0.1m/s、0.1km/h、0.1mph、0.1knot、1ft/min外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力レンジm/s、Km/h、mph、knot、ft/min使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH
気象計特集
おすすめ人気ランキング
気象計器