デジタル温湿度計 E たて型 最高・最低 ホワイト
熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせし、年間を通して使用できます。
画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。
文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。
マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。
- 用途
- ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。
- 材質
- 本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム
- 測定範囲
- 温度:-9.9~50℃ / 湿度:20~95%
- 最小表示
- 温度:0.1℃ / 湿度:1%
- 精度
- 【温度】0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃【湿度】40~80%:±5% / それ以外:±10%
- 製品質量(g)
- 89
- 使用電池
- 単4アルカリ乾電池×1
- 測定間隔
- 30秒
- マグネット
- 有
- 内容量
- 1個
注意
※用途以外に使用しないでください。※電池付
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
カテゴリ

































