風速を始め4項目を同時測定することができる熱線式風速計です。伸縮式プローブにより様々な場所での計測が可能です。 測定値が見やすい大きなバックライト付画面を採用しています。
寸法(mm)本体:65×36×185
測定範囲風速/0~25m/s 風量/0~999900m3/min 温度/-20~60℃ 湿度/0~100%RH
質量(g)410
電源006P(9V)電池×1(付属)
測定項目風速 風量 温度 湿度
精度風速・風量:±3%reading ±1%F.S. 温度:±0.8℃ 湿度:±3.5%RH
分解能風速:0.01m/s 風量:0.001m3/min 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH
機能MAX/Min/Avg ホールド 電池インジケーター
ケーブル長(mm)1890
プローブ長(mm)330~870
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
Φ40mmのベーンセンサ内蔵。
ビューホート風力階級での表示も可能。
温湿度の計測も可能。
風速、温度、相対湿度の測定を一台で行えます。JIS T8202準拠。センサーと表示部は分離が可能単四乾電池4本を使用し、USBコネクタ経由からの給電も可能です。延長ケーブルを間に接続することで高所などの測定も可能CSV型式でデータを保存可能であり、専用ソフトウェアを使用してPCから設定およびデータの取得が可能です。風速に対してトレサビリティ証明書の発行が可能です。JIS T8202準拠
用途風速、温度、相対湿度の測定に
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。
測定範囲風速:0.05~20m/s
質量(g)約190(乾電池含む)
電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)
測定精度風速:±5%+0.1m/s、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×47×97
温度測定範囲(℃)-10~60
機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング
測定対象風速、温度、湿度
通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth
動作時間約10時間(電池)
主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能
湿度測定範囲(%RH)10~95
1台(1台)
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
1台で温度・湿度・風速・照度+αの多項目計測が可能な環境メーターです。 ●LM-8000SNは、K熱電対センサ(別売)の使用が可能で、広範囲の温度計測が行えます。
SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集。1台で風速、風量、温度、湿度、露点を計測
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、但し風量は不可●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/20.0m/s、温度:25.0/45.0℃●センサ:風速・風量/熱線式、温度/サーミスタセンサ、k熱電対(別売)、湿度/薄膜静電容量センサ●測定範囲:風量/0~45000cm3/min、温度/0~50℃、湿度/5~95%RH●分解能:風速/0.2~5.0m/s、風量:0.001cm3/min、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●データホールド、最大/最小、バックライト機能●SDデータロガ式(SDカード1GB付属)
測定項目風速、風量、温度、湿度、露点
風速測定範囲(m/s)0.2~25
アズワン品番64-3729-44
校正証明書一般校正
1個
¥139,800
税込¥153,780
22日以内出荷
「風速」、「温度」、「湿度」、「大気圧」、「高度」ポケットサイズですべての計測が可能!(5 in 1)
本製品は、風速、温度、湿度、露点温度、大気圧、暑さ指数(ヒートインデックス)、体感温度(風速冷却率)、標高(高度)を計測するポケットサイズの多機能測定器です。
多機能を駆使することにより直近の天気予測が出来、屋内外農業環境の可視化や自然実験を始めとする業務使用にとどまらず、熱中症予防やキャンプ等のアウトドアライフにも利用できる多目的な測定器となっております。
用途直近の天気予測が出来る(荒天警報アラーム付)
屋内外の農作業や自然実験に
熱中症予防に
キャンプ等のアウトドアライフにも
寸法(mm)235×45×25(180°時)、140×45×25(90°時)
測定項目風速、温度、湿度、大気圧、硬度
風速(m/s)1.1~20.0
応答時間風速:1秒、温度:1分、相対湿度:15秒、大気圧:15分、気圧更新:1分、気圧履歴更新:15分
単位℃、m/秒、km/時
測定値平均:5/10/13 秒
インペラ径(mm)33×16(T)
作動温度(℃)-15~50
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
Bluetooth(R)通信によりワイヤレスでの測定が可能です。
無線の電波使用に制限のある場所では付属ケーブルを用いた有線での測定が可能です。
プローブは直角に曲げても、まっすぐ伸ばしても使える仕様です。
仕様(計測項目)風速・温度・湿度、(コード番号)080280-111
付属品プローブ接続ケーブル(1.5m)×1本、プローブカバー×1個、プローブ用ストラップ×1個、専用ケース×1個
寸法(mm)表示ユニット/62×23.5×100、プローブ(グリップ部)/25×38.5×148、プローブ(センサー部)/Φ10×188~620・4段伸縮
測定範囲風速/0.01~30m/s、温度/-20~70℃、湿度/2~98%RH
質量(g)表示ユニット/約125、プローブ/約175
電源表示ユニット/単3乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)、プローブ/単3乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
測定項目風速・温度・湿度
測定精度風速/±表示値の2%または0.05m/sの大きい方、温度/±0.5℃、湿度/±3%RH
機能60秒平均測定、測定値ホールド
アズワン品番4-5294-01
1式
¥149,000
税込¥163,900
4日以内出荷
大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現。無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
微風速計ISA-90Nシリーズの交換用プローブです。
使用環境温度(℃)5~50
使用環境湿度(%)5~95(結露がないこと)
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。