気象計器 :「温度 表示器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
k/J型熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲0.4~30.0m/s、1.4~126.0Km/h、0.9~78.3mph、0.8~68.0knot、79~6890ft/min 付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mph)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min) センサー風速/ベーン式、温度/サーミスタ、熱電対(K・Jタイプ)(別売) 分解能0.1m/s、0.1km/h、0.1mph、0.1knot、1ft/min 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 レンジm/s、Km/h、mph、knot、ft/min 使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)