気象計器 :「防水型デジタル風速計」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

デジタル風速計
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
軽量小型設計で携帯に便利
1台で風速・風量・温度の測定が可能
土木・建築・空調設備等の保守点検に最適
データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
測定範囲風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃
質量(g)160
電源CR-2032×1
精度±3%F.S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20
分解能風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃
消費電流(mA)約DC5
使用環境0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
屋外の風速測定に最適な防水・防塵タイプの風杯式風速計です。
測定範囲0.9~35.0m/s
付属品ハードケース、取説、電池
質量(g)約180
電源単4×4
寸法(Φmm)カップベーン/135(回転径)
表示3.5桁LCD表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×190×32
センサーカップベーン式
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。