高分解能かつ高精度な測定仕様。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。便利な海抜補正・高度調整機能付き。HOLD/Min/Max/トレンド表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
仕様最大負荷:±4000hPa絶対圧
材質【ハウジング】耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)
測定範囲大気圧300.0~1100.0hPa/高度-500.0~+9000.0m/温度-20.0~+50.0℃
精度大気圧代表値:±1hPa(0~30℃にて)最大値:±0.25%FSS、±2hPa相当/高度代表値:±1m相対圧(25℃、一定大気圧における短時間に対して)/温度代表値:±0.5℃(25℃にて)
分解能大気圧0.1hPa/高度0.1m/温度0.1℃
保護等級IP67(正確な測定のため上部吸気口は乾燥した状態で使用してください)
機能最大/最小値、ホールド、トレンド表示、オートパワーオフ、(特殊機能)Tare(風袋引き)機能、2秒/5秒/10秒間隔の平均化
消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時約2.4(低速測定周期にて)
ディスプレイ3段表示LCD、電池残量表示・バックライト機能付きボタンプッシュによる上下反転表示
電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属)
補正機能ゼロ点、スロープ
測定周期低速:約1回/4秒、高速:約2.5回/秒
1台
¥30,980
税込¥34,078
46日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。