気象計器 :「シャフト測定」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。
仕様●分解能:0.1℃●精度:±1℃●測定範囲:-50~350℃●形状:シャフト式●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:150時間●保管温度:-20~60℃●保護等級:IP20●色:黒/オレンジ●サイズ:105(W)×40(D)×240(H)mm●シャフト:長さ/136mm、直径/5mm、先端部直径/12mm●重量:250g●材質:プラスティック●幅広いプローブ選択が可能な、ワイヤレス温度測定用のスマートプローブ●高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)をハンドル・ロック機構で安全に装着●フラットではない表面でも測定可能●スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続●出荷時のシステム校正で高い測定精度●バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能●ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着
アズワン品番65-9276-13
1台
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。