気象計器 :「収納ケース」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品センサープローブ、単3電池×6本、収納ケース
寸法(mm)約68(W)×45(D)×177(H)、センサー:Φ12×250~950
測定範囲(23±5のとき)、◆風速:、0.20~5.00m/s(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0m/s(分解能:0.1m/s)、0.70~18.00km/h(分解能:0.01km/h)、18.0~72.0km/h(分解能:0.1km/h)、【精度:±(5%rdg+a) または 1%FS+a)のどちらか大きい方】、※a=0.1m/s、0.3km/h、F=full scale(フルスケール)、◆風量(1分間あたりの風量):、0~45000m3/min(分解能:0.006m3/min~(面積範囲の設定による))(面積範囲:0.001~30.000m2)、◆温度:、0~+50(分解能:0.1)(精度:±0.8)
質量(g)本体:約380(電池含む)、センサー:約125
電源単3×6本(付属) または、ACアダプター(別売)
コード長さ(m)約1.2~1.9
表示液晶表示、バックライト付
電池寿命(時間)通常測定時:約35(風速測定時、バックライト消灯、アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲0~+50℃、85%RH以下、(但し、結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)
サンプリング周期1回/秒
1個
¥63,800
税込¥70,180
翌日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。