気象計器 :「色温度測定」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ばいじんの多い環境での流速測定に最適。
仕様●仕様:EA743AK-2用 500mmL字型ピトー管●測定範囲:+1~+100m/s●動作温度:0~600℃●ハウジング:金属ハウジング●色:銀●サイズ:Φ7×500mm●重量(g):126●材質:ステンレス●流速測定用 アズワン品番65-9276-30
1本
30,000 税込33,000
8日以内出荷

高風速、および汚れがひどい空気の風速測定に最適。
仕様●仕様:EA743AK-2用 350mmL字型ピトー管●測定範囲:+1~+100m/s●動作温度:0~600℃●ハウジング:金属ハウジング●色:銀●サイズ:Φ7×350mm●重量(g):94●材質:ステンレス●風速測定用 アズワン品番65-9276-29
1本
26,000 税込28,600
8日以内出荷

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。
仕様●分解能:0.1℃●精度:±1℃●測定範囲:-50~350℃●形状:シャフト式●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:150時間●保管温度:-20~60℃●保護等級:IP20●色:黒/オレンジ●サイズ:105(W)×40(D)×240(H)mm●シャフト:長さ/136mm、直径/5mm、先端部直径/12mm●重量:250g●材質:プラスティック●幅広いプローブ選択が可能な、ワイヤレス温度測定用のスマートプローブ●高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)をハンドル・ロック機構で安全に装着●フラットではない表面でも測定可能●スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続●出荷時のシステム校正で高い測定精度●バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能●ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 アズワン品番65-9276-13
1台
18,000 税込19,800
翌日出荷