1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ダクト内の風速測定における気圧補正用としてなど、研究所・製造工程における絶対圧測定に適しています。また、海面気圧と海抜高度の演算表示も可能です。ポケットに入るコンパクトサイズで使いやすい絶対圧計です。±3hPaの精度で、風速測定時の気圧補正用として絶対圧を測定するのに適しています。設定した海抜高度を基に、測定した絶対圧を海面気圧の演算や、海抜高度設定時の絶対圧と現在の絶対圧の差から海抜高度を演算表示することも可能です。
仕様●電源:単4電池×2本(付属)●測定範囲:300~1200hPa●精度:±3hPa±1Digit●分解能:0.1hPa●測定間隔:0.5秒●動作温度:0~50℃●保管温度:-40~70℃●保護等級:IP40●電池寿命:約200時間●サイズ:46(W)×25(D)×119(H)mm●重量:90g(保護キャップおよび電池含む)●付属品:ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書●機能:海抜高度演算、海面気圧演算、測定単位を8種類から選択可能(hPa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、inH2O、inHg、psi) アズワン品番65-9276-01
1台
34,000 税込37,400
翌日出荷