気象計器 :「白金」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.01m/sから測定できる高精度な風速計。風速・温度・風量測定が可能。伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて高所測定も可能。データメモリ99点保存(手動)。大型ディスプレー 60×47mmで見やすい
仕様●測定精度/風速:±(3%rdg+1.6%FS)●測定精度/風量:外部温度/Pt1000Ω(別売)●測定範囲/風量(CMM):0~9999 長さ(mm)プローブ:1280 寸法(mm)プローブ:先端部Φ16mm、基部Φ32mm 質量(g)プローブ:約240 電源単4電池×6(約10時間) 測定項目風速・風量・温度 測定方式風速/白金測温抵抗素子、温度/サーミスタ 分解能0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度) 温度測定範囲(℃)-20~+50 機能MAX/NIN/AVG機能 メモリー99データ(手動) サンプリング2秒/回 使用環境-20℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと) 風速測定範囲(m/s)0.01~25.00 保存環境-10℃~+50℃ 70%RH以下(結露なきこと) ケーブル長(cm)160 測定精度(℃)±1
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング