気象計器 :「rs232cカード」の検索結果
SDカードに長時間のデータ記録が可能です。PCにもSDカードで簡単保存。大型のベーンで精度の高い測定ができます。データホールド、Max.Min値表示。RS-232Cインタフェース付。オートパワーオフ機能付なので、省電力に役立ちます。K/J熱電対センサに対応できます
仕様●データロガー:1~3600秒設定可能(オート)、1~99点記録可能(マニュアル)●測定範囲/温度 J熱電対(℃):-50.0~+1200●測定範囲/温度 K熱電対(℃):-50.0~+1300
電源単3電池×6、消費電流:約DC36mA、ACアダプタFAC-23(別売)
測定項目温度、風速
測定方式風速/ベーン式、温度/サーミスタ(高速反応タイプ)・K/J熱電対(別売)
測定精度0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度)
表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)、0.1℃(K/J熱電対)
温度測定範囲(℃)0~50.0
機能データホールド・Max.Min値表示、オートパワーオフ
インターフェースRS-232C
サンプリング1回/秒
ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ(バックライト付)
使用環境0~50℃、85%RH以下
風速測定範囲(m/s)0.4~30.0
SDカード1GB~16GB対応
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。