スーパーEXメロディ気象台エンペックス気象計4日以内出荷
質量(g)約1050(箱含む)電源単3乾電池4個本体寸法270×54×270機能天気予測・温度計・湿度計・時計・メロディ材質(外枠)天然木本体寸法 直径(mm)約270×54RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類掛兼用
スーパーEX晴天望機・1台4役エンペックス気象計4日以内出荷
LEDランプが明日の天気をキャッチ
照る日、曇る日、生活リズムを刻みます。
電源単3乾電池4個機能天気予測・温度計・湿度計・時計RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(4.66MB)温度計の種類掛兼用
スーパーEXギャラリー気象計・時計エンペックス気象計4日以内出荷
機能を極めるとここまでシンプルで美しくなります。
チタン風アルミ枠をダイヤカット加工した機能的でシンプルデザイン。
音の静かな秒針。
ダイヤカット。
質量(g)約1200(箱含む)本体寸法(mm)約340×144×50機能気圧計・温度計・湿度計・時計材質(外枠)アルミRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類置兼用
スーパーEXギャラリー気象計エンペックス気象計予約販売
機能を極めるとここまでシンプルで美しくなります。
チタン風アルミ枠をダイヤカット加工した機能的でシンプルデザイン。
音の静かな秒針。
ダイヤカット。
質量(g)約1230(箱含む)本体寸法(mm)約340×144×50機能気圧計・温度計・湿度計材質(外枠)アルミRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類置兼用
スーパーEX気象計・時計エンペックス気象計5日以内出荷
ハイグレードなクリスタル調シリーズです。
クリスタルな美しさ。ゴールド仕上げのアルミ枠の中に計器が浮かんでいます。
音の静かななめらか秒針。
質量(g)約1100(箱含む)電源単3乾電池1個本体寸法(mm)約360×143×55精度±2hPa本体寸法143×55×360機能気圧計・温度計・湿度計・時計材質(外枠)天然木・アルミRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類置兼用
スーパーEX気象計エンペックス気象計12日以内出荷
ハイグレードなクリスタル調シリーズです。
クリスタルな美しさ。ゴールド仕上げのアルミ枠の中に計器が浮かんでいます。
音の静かななめらか秒針。
質量(g)約1070(箱含む)電源不要本体寸法(mm)約360×143×55精度±2hPa本体寸法143×55×360機能温度計・湿度計・時計材質(外枠)天然木・アルミRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類置兼用
アルティマックス4500エンペックス気象計(1件のレビュー)当日出荷
4.500mまで測定可能。
見やすいアナログ高度・気圧計。
薄型でコンパクト。
質量(g)約65使用温度範囲(℃)-30~+80本体寸法(mm)約66×68×25精度±5%±20m以内高度(m)(最高)4.500まで測定可能/1目盛り50測定範囲(hPa)(測定範囲)580~1040/1目盛り5材質(外枠)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
予報官(気圧計)エンペックス気象計(6件のレビュー)当日出荷
見やすいアネロイド式気圧計。
気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。
材質金属質量(g)約260(箱含む)電源不要精度±2hPa本体寸法167×49×225寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約130×40測定範囲(hPa)(気圧)950~1,050表示単位2hPa材質(外枠)金属RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.58MB)
デジタル風速計エンペックス気象計(2件のレビュー)予約販売
ホットサーミスタ方式なので微風測定に便利ビューフォート風力階級を表示リンケの体感温度を表示データホールド機能
寸法(mm)160×56×36質量(g)約270(箱含む)電源アルカリ乾電池6P型(9V)×1本または2本精度[風速]表示値の±(5%+0.2m/s)、[温度]±0.5℃(0~40℃)、±1.0℃(左記以外)表示[風速]瞬間、最大、最小、平均風速、ビューフォート風力階級、[温度]温度・体感温度温度測定範囲(℃)-20~+50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×36×160測定周期(秒)[風速]1風速測定範囲(m/s)0~20(0~50℃)表示単位[風速]0.1m/s(0.1kt)検知方式[風速]サーミスタ、[温度]サーミスタRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.01MB)
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098