気象計器 :「浮遊粉じん測定」の検索結果
光散乱現象を利用し、質量濃度に換算・表示するデジタル粉じん計です。リチウムイオン充電池を内蔵し、長時間の連続測定が可能です。他にもラバープロテクター標準装備、操作性に配慮したボタン配置など、作業環境の測定に適した設計です。オートキャリブレーション、多彩な測定モード、充実したデータログ・演算機能などユーティリティーも充実しています。
トラスコ品番838-2605
質量(kg)本体 1.3 kg (リチウムイオン充電池含む)
測定範囲0.001~10 mg/m3
電源リチウムイオン充電池およびACアダプター
測定方式光散乱方式
外形寸法162(W)×109(H)×60(D) mm
機能データログ機能ログデータ:100,000点測定時間:1秒~99分59秒データ内容:CPM、測定開始時刻、測定時間、測定回数
タイマー測定時間タイマー:6秒、10秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分、手動
1個
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
粉じん計MODEL3444は、アスベストが飛散する現場での粉じん測定に求められるポンプ式の吸引源を採用しつつ、従来の機種と同等のサイズ、重量を維持しており、可搬性に優れております。また、キャリブレーション手順の表示や、圧倒的に短いキャリブレーション時間など、使いやすさを追求しました。見やすいカラーグラフィック液晶ディスプレイ搭載で、日本語/英語表示に対応しております。小型・軽量にも関わらず、定流量ポンプを内蔵
用途労働安全衛生法および作業環境測定法に基づく浮遊粉じんの測定、空気清浄器の性能評価、工場内の環境評価、住宅用通気フィルタの性能評価デモンストレーション、工事現場向け環境モニタリングシステム、工作機械の研磨ブース内の粉じん濃度と風速の測定
仕様●K値(質量濃度換算係数):操作パネルで設定可能(設定範囲 0.1~9.9 0.1ステップ)●データ保存:保存データ点数 100,000点、保存データ読み出し、表示●通信:USBポート(保存データの読み出し、パラメータ設定、リモート設定)
測定範囲0.001~10.000 mg/m3 (1 CPM = 0.001 mg/m3 標準粒子にて)
質量(g)約1.3(単三形乾電池6本を含む)
電源単三形乾電池(6本)、ACアダプター(入力100-240V)(オプション品)
外形寸法162 mm × 60 mm × 109 mm(突起部除く)
表示カラーLCD
測定精度± (指示値の10% + 1)カウント
測定方法光散乱式
検出器フォトダイオード
光源半導体レーザーダイオード
測定モード標準モード(6、10、30秒、1、2、3、5、10分)、フリーモード(1秒~59秒または1~99分の間で設定)、マニュアルモード(測定の開始・終了を手動で行う)、TWAモード(測定時間、アラームを設定し測定が可能)、カリキュレーションモード(測定開始時刻、測定時間、測定回数を設定し、繰り返し測定が可能。測定データは本体内メモリに保存)、ユーザー校正(バックグラウンド、感度調整)、クリーニング
直線性指示値の±5%
保存環境温度0~45℃、湿度95%RH 以下(結露無きこと)
使用環境条件温度5~40℃、湿度95%RH 以下(結露無きこと)
出力端子アナログ出力(出力レンジを設定で切替)(0~10,000CPM 0~1V、0~1,000CPM 0~1V、1,000~10,000CPM 0.1~1V(AUTO))、パスル出力(フォトカプラ出力)、アラーム出力(フォトカプラ出力)
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。