気象計器 :「気象計」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
降雨量を見たまま観測できます。。「これ位の雨でこの雨量なんだ!」と雨量の感覚が身につきます。。測定開始日時分、経過時間、雨量は鉛筆にて書き込みが可能です。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。高精度の白金測温抵抗体を感部に使用。。従来の乾湿計と比べ湿度換算の手間がなく、読み取り誤差もありません。。着脱簡単な湿球布を採用。
外形寸法(mm)85×55×260 電源単3乾電池4個 測定範囲(℃)-30~+50 測定項目湿球温度、乾球温度、相対湿度 測定精度±0.2℃ 分解能0.1℃
1個
107,900 税込118,690
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。
測定範囲(℃)-30~50 精度±0.2℃以内 最小目盛0.2℃ 外寸法(mm)90×90×400
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ。。駆動エネルギー不要。。温度補償付の高精度タイプ。。検査証付取扱説明書付。
測定範囲(hPa)905~1055(680~790mmHg) 材質本体:真鍮、アルミニウムケース:鉄(焼付け塗装) 精度±2hPa以内(at+20℃) 最小目盛1Pa/1mmg 温度誤差3hPa以内(0~+30℃)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通風器の風車を小型モーターにより回転させるので、取扱いが簡単です。。アダプターを取付けるとAC100V電源でも使用可能。。1/5℃目盛で正確に読みとりできます。
測定範囲(℃)-30~50 精度±0.2℃以内 最小目盛0.2℃ 外寸法(mm)100×105×430
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高5000mまで測定できます。。コンパクトで持ち運びに便利。
測定範囲気圧:550~1040hPa、高度:0~5000m 最小目盛気圧:5Pa高度:20m 外寸法(mm)60×22×60
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

安定性に優れたピエゾ抵抗素子を採用。。中型赤色5色LEDを装着、見やすく設計されています。。小型軽量に設計され、他の装置組み込みに最適です。
測定範囲(hPa)600~1100 外形寸法(mm)約190×130×60 電源AC100V、50mA以下/専用付属ACアダプタ使用 最小表示0.1Pa 精度±0.5hPa以内 使用環境0~+50℃
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海抜2km超の高地でも気圧観測ができるスーパーワイドレンジです。。1hPaあたりの目盛幅1.8°高精度な読取り可能。温度補償機能付き。壁掛けまたは、4点ねじ止め可。。検査証付取扱説明書付。
目盛範囲750~1050hPa 精度±3hPa以内 最小目盛1Pa 外寸法(mm)Φ190×71
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

1個
129,000 税込141,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定範囲風速:0.01~30.0m/s、風温:-20.0~70.0℃、湿度:2.0~98%rh 測定精度風速:±指示値の2%または0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃、湿度:±2.0%rh(2~80%rh)、±3.0%rh(80~98%rh) 分解能風速:0.01m/s(0~9.99m/s)、0.1m/s(10~30m/s)、風温:0.1℃、湿度:0.1%rh
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

風速分布や温度変化が大きな場所での測定に最適なベーン式の風速計。。±3.0%の高い測定精度。最大値・最小値の記録と読み出しが可能かつ、幅広い測定レンジ(0.2~40m/s)。
直径(Φmm)ベーン:70 質量(g)約175(電池含まず) 電源単3乾電池3個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×38×165 風量0~9999cfm
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.01hPa/0.1m毎に気圧計測と高度計測ができます。。本体に気圧データを記録できます(約14万データ)。。kPa、inchHg、feetなど多単位表示に対応。
測定範囲気圧:540~1100hPa高度:-698~+5006m 質量(g)約100(本体のみ) 電源単3乾電池2個またはACアダプタ(付属) 精度±0.5hPa以内(920~1040hPa)±1.0hPa以内(FS)/at20℃ 分解能気圧:0.01hPa高度:0.1m 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×20×115
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通常のアスマン通風乾湿計をより小型化して携帯性を高めた、大気中の温度、湿度を測定する機器です。。通風装置の風車の駆動は、ゼンマイ式と電池式がありますので、用途によってお選び下さい。
規格一般製品 測定範囲(℃)-10~42 精度±0.5℃以内 最小目盛0.5℃ 外寸法(mm)70×75×255
1個
66,980 税込73,678
12日以内出荷

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通常のアスマン通風乾湿計をより小型化して携帯性を高めた、大気中の温度、湿度を測定する機器です。。通風装置の風車の駆動は、ゼンマイ式と電池式がありますので、用途によってお選び下さい。
規格一般製品 測定範囲(℃)-10~42 精度±0.5℃以内 最小目盛0.5℃ 外寸法(mm)70×75×255
1個
66,980 税込73,678
13日以内出荷

ピエゾ抵抗素子を採用し、0.1hPaごとの高精度測定。。小型軽量ながら明るく見やすいLED表示。
測定範囲(hPa)700~1100 仕様一般品 外形寸法(mm)約125×32×80 電源AC100V、50mA以下/専用ACアダプタ付属 最小表示0.1Pa 精度±0.7hPa以内 使用環境0~+40℃
1個
87,980 税込96,778
16日以内出荷

これ1台で風速・風量・温度が測れます。。100テストIDと12700データまで記録するサンプリング機能付き。。USBケーブル、LogDat通信ソフトが標準付属。
測定範囲風速:0~30.00m/s、温度:-17.8~+93.3℃ 電源単3乾電池4個 精度風速:読み値の±3%または±0.015m/sの大きい方温度:±0.3℃ 分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃ 直径×長さL(Φmm×mm)プローブ:(先端)7×1016(伸縮) 本体寸法84×44×178
1個
219,800 税込241,780
24日以内出荷

風杯の回転により発電した電圧を変換し、4~20mAを出力します。。風杯、ボディとも樹脂製なので耐久性にすぐれ、軽量で安定性のある発信器です。
仕様風速検出部:交流発電機式 材質風杯:ポリカーボネイト樹脂、ボディ:ポリカーボネイト樹脂(ガラス繊維入り) 寸法(mm)約304×353 質量(g)約1000 出力4~20mADC 電源C24V 測定精度±0.5m/s以内(10m/s以下)、その値の±5%以内(10m/s以上) 起動風速(m/s)2未満 耐風速(m/s)90以上
1個
179,800 税込197,780
26日以内出荷

風車型をした発信器で風速部は風車(プロペラ)の回転をパルスに変換し、さらに4~20mAに変換して出力。。風向部は、尾翼の回転角を内部のポテンショメータに伝え4~20mAに変換して出力。
仕様風速検出部:光パルス式、風向:ポテンショ式 材質風杯、ボディ:ポリカーボネイト樹脂尾翼:FRP 出力4~20mADC 電源C24V 消費電力C24V時約80mA 測定精度風速:±0.5m/s以内(10m/s以下)±5%以内(10m/s以上)、風向:±5度以内 コネクタ入出力:防滴7極(NJW-2010)コード径標準:Φ8.6~10.5 接続コード6芯シールド付0.75mm2、ビニールキャブタイヤコード以上のもの 起動風速(m/s)2未満 耐風速(m/s)90以上 出力抵抗500Ω以下
1個
499,800 税込549,780
27日以内出荷

風車型をした発信器で風速部は風車(プロペラ)の回転をパルスに変換し、さらに0~1Vに変換して出力。。風向部は、尾翼の回転角を内部のポテンショメータに伝え0~1Vに変換して出力。
仕様風速検出部:光パルス式、風向:ポテンショ式 材質風杯、ボディ:ポリカーボネイト樹脂尾翼:FRP 出力0~1VDC 電源C12V 消費電力C12V時約23mA 測定精度風速:±0.5m/s以内(10m/s以下)±5%以内(10m/s以上)、風向:±5度以内 コネクタ入出力:防滴7極(NJW-2010)コード径標準:Φ8.6~10.5 接続コード6芯シールド付0.75mm2、ビニールキャブタイヤコード以上のもの 起動風速(m/s)2未満 耐風速(m/s)90以上 出力抵抗500Ω以下
1個
459,800 税込505,780
27日以内出荷

手持式で発信器と指示器より成り、両器を直結してどの場所でも容易に測定が可能。。小型軽量で電源不要。。風向計付。。気象庁検定にも対応可能(別売)。
測定範囲2~30m/s(瞬間風速) 測定精度±1m/s以内(10m/s以下)測定値±10%以内(10m/s以上)
1個
219,800 税込241,780
27日以内出荷

手持式で発信器と指示器より成り、両器を直結してどの場所でも容易に測定が可能。。小型軽量で電源不要。
測定範囲2~30m/s(瞬間風速) 測定精度±1m/s以内(10m/s以下)測定値±10%以内(10m/s以上)
1個
159,800 税込175,780
27日以内出荷

風杯の回転により発電した電圧を変換し、0~1Vを出力します。。風杯、ボディとも樹脂製なので耐久性にすぐれ、軽量で安定性のある発信器です。
仕様風速検出部:交流発電機式 材質風杯:ポリカーボネイト樹脂、ボディ:ポリカーボネイト樹脂(ガラス繊維入り) 寸法(mm)約304×353 質量(g)約1000 出力0~1VDC 電源C12V 測定精度±0.5m/s以内(10m/s以下)、その値の±5%以内(10m/s以上) 起動風速(m/s)2未満 耐風速(m/s)90以上
1個
159,800 税込175,780
27日以内出荷

空調、ヒーティング、換気、環境快適化などの分野での使用を目的として設計された、ハンディタイプの風速・温度計です。。熱線式またはベーン式プローブの使い分けにより、広範囲の空気流速を測定します。流量レート計算、温度測定も可能です。。38000組までの測定データを保存し、シリアルまたはUSBポートからPC、プリンタに出力できます。。MAX-MIN-AVG機能、任意の瞬間の測定値を基準値として±偏差を表示するREL(偏差測定)機能、HOLD機能、解除可能なオートパワーオフなど便利な機能を備えています。
外形寸法(mm)90×40×180(突起部含まず) 規格本体(通信ケーブル付) 電源単3乾電池4個 インターフェースRS-232C、USB 使用環境-5~+50℃0~90%rh結露なきこと データ記録件数38000データ
1個
139,800 税込153,780
34日以内出荷

風速と温度測定ができるハンディタイプで、風速0~20.00m/s、温度-18~+93℃と幅広い計測が可能。。便利な最長101.6cm伸縮式プローブが付属。
測定範囲風速:0~20.00m/s、温度:-18~+93℃ 電源単3アルカリ乾電池4個 精度風速:読み値の±5%または±0.025m/sの大きい方温度:±0.3℃ 分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃ 直径×長さL(Φmm×mm)プローブ:(先端)7×1016(伸縮) 本体寸法84×44×178
1個
139,800 税込153,780
92日以内出荷

おすすめ人気ランキング