気象計器 :「風向」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手持式で発信器と指示器より成り、両器を直結してどの場所でも容易に測定が可能。。小型軽量で電源不要。。風向計付。。気象庁検定にも対応可能(別売)。
測定範囲2~30m/s(瞬間風速)
測定精度±1m/s以内(10m/s以下)測定値±10%以内(10m/s以上)
1個
¥219,800
税込¥241,780
27日以内出荷
風車型をした発信器で風速部は風車(プロペラ)の回転をパルスに変換し、さらに0~1Vに変換して出力。。風向部は、尾翼の回転角を内部のポテンショメータに伝え0~1Vに変換して出力。
仕様風速検出部:光パルス式、風向:ポテンショ式
材質風杯、ボディ:ポリカーボネイト樹脂尾翼:FRP
出力0~1VDC
電源C12V
消費電力C12V時約23mA
測定精度風速:±0.5m/s以内(10m/s以下)±5%以内(10m/s以上)、風向:±5度以内
コネクタ入出力:防滴7極(NJW-2010)コード径標準:Φ8.6~10.5
接続コード6芯シールド付0.75mm2、ビニールキャブタイヤコード以上のもの
起動風速(m/s)2未満
耐風速(m/s)90以上
出力抵抗500Ω以下
1個
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
風車型をした発信器で風速部は風車(プロペラ)の回転をパルスに変換し、さらに4~20mAに変換して出力。。風向部は、尾翼の回転角を内部のポテンショメータに伝え4~20mAに変換して出力。
仕様風速検出部:光パルス式、風向:ポテンショ式
材質風杯、ボディ:ポリカーボネイト樹脂尾翼:FRP
出力4~20mADC
電源C24V
消費電力C24V時約80mA
測定精度風速:±0.5m/s以内(10m/s以下)±5%以内(10m/s以上)、風向:±5度以内
コネクタ入出力:防滴7極(NJW-2010)コード径標準:Φ8.6~10.5
接続コード6芯シールド付0.75mm2、ビニールキャブタイヤコード以上のもの
起動風速(m/s)2未満
耐風速(m/s)90以上
出力抵抗500Ω以下
1個
¥499,800
税込¥549,780
27日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。