スマートデジタル風速計BIGMAN(ビッグマン)取扱停止中
持ち運びできる環境測定器です。
用途ドローンを使用する前に、風速を計測し適合風力か確認し使用する。現場監督が風が強い日にクレーンなどの重機が倒れないように10分間の平均風速が10m/s以下かを確認する。エアコン送風口・室外機の微風・強風など許容風量内の測定に使用する。材質ABS・エラストマー・アクリル・スポンジ測定範囲風速:0~30m/s、温度:-10~50℃質量(g)80(本体のみ)、123(電池込)タイプ風速計電源単4電池×4精度風速:±5%rdg+0.5m/s、温度:±2℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×175分解能風速:0.01m/s、温度0.1℃サンプリング約2回/秒使用環境温度0~40℃、湿度:80%以下
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098