気象計器 :「デジタル 計量 計」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐藤計量器製作所デジタル気圧計
フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計。 600~1100hPaの広い測定範囲。0.01hPa単位の高分解能。 視認性の高い赤色LED採用。 豊富な演算表示機能:MAX(最高値)、MIN(最低値)、AVG(移動平均)、REL(相対値)。 RS-232C出力を標準装備。オプションの専用プリンタを接続することで、測定データを記録できます。 上限および下限の警報値を個別設定。警報値を超えると、LEDランプの点滅および接点出力おによりお知らせします。
測定範囲600.00hPa~1100.00hPa 付属品専用ACアダプタ、RS-232C接続ケーブル、USBシリアルケーブル 質量(kg)3 出力RS-232C/プリンタ出力、上限および下限警報出力、無電圧接点出力(接点容量:AC/DC280V・100mA) 電源DC9V(専用ACアダプタ) 精度±0.50hPa(700.00hPa~1100.00hPa、10℃~40℃)、±1.00hPa(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×280(突起部含まず) センサーピエゾ抵抗式圧力センサ 分解能0.01hPa 使用環境-10~50℃、85%rh以下(ただし、結露なきこと) 表示機能7セグメント赤色LED、6桁 表示サンプリング(秒)約1
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所デジタル高精度気圧計
フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計です。上下限警報機能付きで、上限および下限の警報値を個別に設定することができます。
種別SK-500B トレーサビリティー校正付 材質本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304 質量(g)3000 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) 精度±0.50hPa(700.00~1100.00hPa・10~40℃)、±1.00hPa(その他) 本体寸法約200×90×280 測定範囲(hPa)600.00~1100.00 アズワン品番3-5915-11
1個
289,800 税込318,780
15日以内出荷

佐藤計量器製作所デジタル気圧計 SK-500B
フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計。600~1100hPaの広い測定範囲で気圧を測定また0.01hPaの高分解能表示。視認性の高い赤色LED表示。豊富な演算表示機能。上下限警報機能。ブザーや回転灯などの外部警報機器を接続可能な接点出力を標準装備。上限および下限の警報値を個別に設定することができます。圧力ポート、RS-232C、プリンタ出力標準装備。プリンタ(オプション)に接続することで測定データをリアルタイムで記録することができます
測定範囲(hPa)600.00~1100.00 校正証明書一般校正
1式
289,800 税込318,780
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計です。上下限警報機能付きで、上限および下限の警報値を個別に設定することができます。
仕様校正ポイント:気圧 1040、1000、960、920、880hPa●校正書類内容:JCSS校正証明書付●分解能:0.01hPa●測定精度:700.00hPa~1100.00hPa、10~40℃/±0.50hPa、上記以外/±1.00hPa●測定サンプリング:約1秒●圧力センサ:ピエゾ抵抗式圧力センサ●表示機能:7セグメント赤色LED(6桁)、状態表示赤色LED●週力:RS-232C/プリンタ出力、上限下限警報出力 ※無電圧接点出力●接点容量:AC/DC 280V 100mA●使用環境条件:-10~50℃、85%rh以下(但し、結露なきこと)●電源:専用ACアダプタ●▼入力:AC100~240V 50/60Hz●▼出力:DC9V/660mA●材質:本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304●サイズ:約(W)200×(H)90×(D)280mm●重量:約3.0kg●付属品:取扱説明書/1部、専用ACアダプタ/1個、RS-232C接続ケーブル/1本、USBシリアルケーブル(USBドライバCD-ROM付)/1本●コード番号:7630-00 測定範囲(hPa)600.00~1100.00 アズワン品番65-3743-11 校正証明書JCSS校正
1個
359,800 税込395,780
60日以内出荷

プロペラ(ベーン)採用の超小型デジタル風速計。
質量(g)約95 電源ボタン電池 CR2032 1コ 精度風速:1.1~10.0m/s:±0.9m/s, その他:±2.0m/s温度:±1℃ センサータイプ風速:ベーン(プロペラ)回転検知温度:サーミスタ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26(折タタミ時) 温度測定範囲(℃)-15.0~50.0 風速測定範囲(m/s)1.1~20.0
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置針により、気圧の変化がわかる気圧計。デジタル温度計付。壁掛式。
質量(g)350 寸法(mm)Φ135×33(D) 温度(℃)0~50 測定範囲(hPa)945~1045
1個ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)