気象計器 :「安全用」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスマン通風乾湿計の原理に基づいたセンサー部とペーパレスレコーダが一緒になりました。 一般の電子式湿度センサとは異なり経年変化が極めて小さいため、長期間安定して信頼性の高い湿度測定が可能です。 測定値は指示計部のSDカードへ保存が可能で、表計算ソフトなどを利用することでデータの解析が可能になります。
用途厳密な湿度管理を要求される場所での相対湿度の標準器としてご活用頂けます。 仕様表示要素:乾球温度・湿球温度・相対湿度・露点 付属品CD-ROM(各種ツール)1枚、ピンセット 1本、給水ボトル 1個、壁掛取付用フック 1個専用スタンド 1個、保護カバー 1個、湿球布 1箱(5本入×4パック)、結束バンド 1本AC100V用電源コード 1本、パネル取付金具 1個、防水用パッキン 1個、取扱説明書 1冊 寸法(mm)表示部:(W)150×(H)155×(D)186mm(突起部除く) センサ:(W)80×(H)264×(D)110mm(突起部除く) 質量(kg)表示部:約1.0センサ:約1.5 測定範囲乾球温度:5.0~50.0℃湿球温度:5.0~50.0℃ 電源AC100V~240V±10% 50/60Hz 連続運転可能時間24時間以内 測定精度乾球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃湿球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃ 表示部5.7型TFT液晶タッチパネル センサーセンサ部:Pt100Ω(乾球、湿球とも) ※表示部との接続ケーブル10m付き 記録方式SDメモリカード(SD/SDHC規格対応)※SDメモリカードは付属していません。 速度通風速度:3m/sec以上 防塵防水性能JIS C 0920 IP65※表示部正面のみ。パネルマウント用パッキン使用時 演算項目相対湿度:0.0~99.9%rh露点:-40.0~50.0℃
1個
419,800 税込461,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱線式センサで応答が早く低風速からの測定が可能なハンディタイプの電子風速計です。センサプローブは使い易い伸縮タイプを採用。
測定項目風速、風温 風速測定範囲(m/s)0~30 校正証明書一般校正
1式
179,800 税込197,780
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)