気象計器 :「気象計」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風速を始め4項目を同時測定することができる熱線式風速計です。伸縮式プローブにより様々な場所での計測が可能です。 測定値が見やすい大きなバックライト付画面を採用しています。
寸法(mm)本体:65×36×185 測定範囲風速/0~25m/s 風量/0~999900m3/min 温度/-20~60℃ 湿度/0~100%RH 質量(g)410 電源006P(9V)電池×1(付属) 測定項目風速 風量 温度 湿度 精度風速・風量:±3%reading ±1%F.S. 温度:±0.8℃ 湿度:±3.5%RH 分解能風速:0.01m/s 風量:0.001m3/min 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH 機能MAX/Min/Avg ホールド 電池インジケーター ケーブル長(mm)1890 プローブ長(mm)330~870
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

風速・風量・温度の測定が行えるハンドヘルドタイプの風速計です。 バックライト付の見やすい液晶には最大・最小・平均値を表示できます。99件までデータのメモリも可能です。
寸法(mm)65×38×140 測定範囲風速/0.4~30m/s、風量/0~9999m3、温度/-20~60℃ 質量(g)296(電池含まず)、100(センサー部) 電源006P(9V)電池×1(テスト用付属) 精度風速/±3%rdg+0.2m/s、温度/±1℃ 分解能風速/0.1m/s、風量/1m3、温度/0.1℃ センサー寸法(mm)67×31×135 機能メモリ(99件) MAX/MIN/AVE表示 ホールド バックライト センサケーブル長さ(m)0.95
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

1台で温度・湿度・風速・照度+αの多項目計測が可能な環境メーターです。 ●LM-8000SNは、K熱電対センサ(別売)の使用が可能で、広範囲の温度計測が行えます。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

転倒ます型雨量センサと接続し、雨量データを計測します。 ボタン操作で「1時間雨量」と「24時間雨量」をLCD2段表示します。
付属品データ収集ソフトウェア PC-501RD(Windows)、USBコード 寸法(mm)135×38×76(突起物を除く) 質量(g)約90(電池含まず) 電源単3アルカリ電池×2 表示1時間雨量/24時間雨量 記録媒体内蔵フラッシュメモリ、リング形式、約18000データ 通信方法USB接続 信号入力無電圧パルス接点 設定項目時刻調整・雨量設定(0.5mm or 1mm)
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

ケニス風速・風向計
RoHS
超音波を使用して空気中の風速と風向を測定する風速・風向計です。風速・風向データをリアルタイムで表示します。測定の為に三脚に固定するためのネジ穴がついています。1秒間隔で約10日間分のデータを記録できるデータロガー機能付で、記録したデータを本体に付属のソフトウェアとUSBケーブルを使用してパソコンにデータを転送しExcel形式でデータを保存できます。Bluetoothモジュールが内蔵されているため、ソフトウェアを使用して、携帯電話等でリアルタイムでテストデータを受信できます。
付属品充電器 USBケーブル ソフトウェアCD キャリングケース 寸法(mm)82Φ×224 測定範囲風速:0~40m/s 風向:0~359° 質量(g)585 電源充電式リチウム電池 精度風速:±5% 風向:±3° 分解能風速:0.01 m/s 風向:1° 使用環境温度:-40℃~80℃ 湿度:95%RH以下(結露無きこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
174,800 税込192,280
31日以内出荷

おすすめ人気ランキング