気象計器 :「おんさ」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンの回転で風速測定。ベーン式風速計。最高・最低・平均値を表示:風は常に一定ではないため、風速の最高・最低・平均値を確認でき便利です。風力階級がわかる:測定値に対応したビューフォート風力階級を表示できるため、風の強さを具体化できます。測定環境がわかる:1つの画面で風速、ビューフォート風力階級、温度、湿度を同時に確認できます。危険防止に便利:基準とする風速範囲を設定でき、範囲外になったらバックライトでお知らせします。
付属品収納ケース 材質本体:ABS樹脂 保護キャップ:エラストマー樹脂 測定範囲風速(m/s):0.40~30.00 温度(℃):0~45 湿度:0~99(%) 電源単4アルカリ乾電池:3本(※付属の電池はモニター用のため、電池寿命が短い場合があります。) 精度【風速(m/s)】0.40~20.00±(読取値の2%+0.2)【温度(℃)】±2【湿度(%)】±8 製品質量(g)160 本体サイズ(mm)151×57×34 使用温湿度範囲温度(℃):-10~50、湿度(%):70 オートパワーオフ無操作状態で約10分後 測定間隔約0.5秒 分解能(m/s)0.01
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング