気象計器 :「測定用品 寸法」の検索結果

特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮プロープで換気ダクトや吹出口の微風も測定。熱線式風速計。最高・最低値を表示:風は常に一定ではないため、風速の最高・最低値を確認でき便利です。風量自動で換算:開口面積で設定することで風速を風量に換算できます。計算する必要がないので、便利です。狭い・高い場所も測定できる:ダクト内などの狭い場所や天井の空調などもプロープ測定できます。
付属品収納ケース/USBケーブル 材質本体:ABS樹脂 保護キャップ:エラストマー樹脂 測定範囲風速(m/s):0.10~25.00、温度(℃):0~50(%) 質量(g)418 電源リチウムイオンバッテリー(内蔵) ケーブル長(m)最大:1.7 最小:0.9 本体寸法(mm)200×85×40 精度【風速(m/s)】±(読取値の5%+0.01)または±0.26の大きい方(0.40~20.00まで)【風温(℃)】±1 使用温湿度範囲温度(℃):0~50、湿度(%):80(結露のないこと) 最大伸長(mm)プロープ:800 オートパワーオフ無操作状態で約20分後 測定間隔約0.8秒 バッテリー容量(mAh)1400 分解能(m/s)0.01
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷