5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M(スリーエム)終端キット
漏水センサー断線警報機能を有する漏水検知器に使用します。 漏水センサー(B-3P、S-1F、S-1FP)の終端に取り付けます。
トラスコ品番795-9826 適合機種検知器:WRNA/WRM8、センサー:B-3P/S-1F/S-1FP 材質キャップ:白色塩化ビニル、リード線外被:透明塩化ビニル、リード線心線:ステンレス(SUS304) 質量(g)8 使用温度範囲(℃)-15~50 抵抗(kΩ)(内蔵)820 使用湿度範囲95%以下
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など) 仕様検知感度調整可能(25KΩ~450KΩ) トラスコ品番796-0506 適合機種センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R 材質ABS樹脂(ケース本体) 質量(g)260 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-15~45 電源(V)AC100またはAC200 消費電力(W)3以下(検知時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×54×148 外部出力無電圧C接点(漏水・センサー断線共通) 検知方式検知箇所:1ヶ所 使用湿度(%RH)90以下(結露せず)
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) アウトレットボックス(壁などに埋め込み)に設置する1点検知型の漏水検知器です。 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。 コンパクトタイプです。
用途マンションにおける漏水検知(台所、洗面台、洗濯機などの給排水口周り) トラスコ品番796-0468 適合機種センサー:B-3P/PS1R、アウトレットボックス:中型四角(JIS C 8340)、スイッチカバー:中型四角2個用 材質スチロール樹脂(プレート) 質量(g)300 使用温度範囲(℃)-15~45 電源(V)AC100 寸法(縦×横)(mm)120×116 外部出力無電圧a接点(漏水) 検知方式検知箇所:1ヶ所
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。 集合盤内の設置に適したコンパクトタイプです。
用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)、適合ソケット:オムロン丸型ソケット11ピン(PF113A)、コンパクトタイプ トラスコ品番796-0425 適合機種センサー:B-3P、S-1F、S-1FP、PS1R セット内容終端キット:TR-1(付属) 材質ABS樹脂(ケース本体) 質量(g)180 使用温度範囲(℃)-15~45 電源(V)AC100またはAC200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×90×90 外部出力漏水出力(無電圧c接点)、センサー断線出力(無電圧c接点) 検知方式検知箇所:1ヶ所 適合ソケット丸型(11ピン・型番:PF113A)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

親機(WR-MPF)と複数の子機(WR-CPF)、センサー、ステッカー、終端キットで構成されます。 漏水検知位置の特定が容易です。(親機に子機の番号(漏水検知位置)をデジタル表示) 2箇所以上の漏水箇所が同時検知可能です。 検知感度が3段階で調整可能です。 センサー断線、子機異常などの異常警報機能付(異常箇所をデジタル表示) 水に濡れても、乾いたウエスなどで拭くだけで容易に復旧可能です。 漏水検位置データを外部に出力可能です。(バイナリ出力)
用途データセンターなど(漏水発生時に緊急対応を要する場所) トラスコ品番796-0492 セット内容漏水検知器(親機)WR-MPF 1台・終端キットTR-PF 1個・棒端子(絶縁被覆付き)2mm2用 電源用 3個、1.25mm2用 センサーおよび外部出力端子用 15個・取説(保証書付き)1部・番号シール(1~40番・子機用)1式 材質鋼板(ケース本体) 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-15~45 電源(V)AC100(50/60Hz)(WR-MPF)、DC12(親機からの供給)(WR-CPF) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×200 外部出力漏水出力(無電圧a接点、c接点)、センサー断線出力(無電圧a接点) 検知範囲漏水検知位置:バイナリ出力
1台
559,800 税込615,780
3日以内出荷