気象計器 :「風力計」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
風速・温度が測定できるコストパフォーマンスの優れたモデルです。
明るいLED表示です。
微風速から高風速まで測定できます(JIS T8202適合品)
仕様●測定範囲:風速/0.1~20.0m/s、温度/0~+60.0℃●表示電源:デジタルLED表示●電源:交直両用(NicdバッテリーとACアダプター)●プローブ寸法:Φ10(握り手部Φ18)×180mm●オプション:一括収納ハードケース、伸縮継手(EX-1:ストレートタイプ)、伸縮継手(EX-2:90度)
アズワン品番67-4813-30
1台
¥79,980
税込¥87,978
24日以内出荷
従来製品(V-01-AND2シリーズ)の約3/4サイズ。
手のひらサイズの軽量・コンパクト設計で、作業がしやすくなりました。
明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。
アナログ出力対応、オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
JIS規格T8202適合品。
校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)
労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務
工場快適省エネ管理
クリーンルームやハウス園芸等の空調管理
シックハウス対策換気測定
ダクト内測定、風洞実験
ケーブル長(m)1.5
質量(g)300
電源ニッケル水素充電式バッテリーとACアダプターによる交直両用(連続使用時間7時間)
本体寸法(mm)80(w)X145(h)X34(d)
精度±(5%+0.1m/s)
表示ディスプレイは大型の明るいLED表示
アナログ出力各種記録計用出力ケーブル(オプション)
センサー風速:8ΦX150mm(オプション伸縮継手の併用可能)
単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。
アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。
プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。
JIS規格T8202準拠品。
校正・トレーサビリティ対応。
仕様●サイズ:80(w)X 27(h)X 165(d)mm●重量:280g(乾電池除く)●付属品:本体、センサプローブ、単3乾電池X4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書●被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)●測定範囲(風速):0.05~9.99、10.0~40.0m/s●測定精度(風速):±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境●応答速度:2~30sec/90%(但し、風速1m/s以上)●温度補償範囲(風速):+5~80℃●測定範囲(温度):0~+80℃●測定精度(温度):±0.5℃●応答速度(温度):10sec/90%(但し、風速1m/s以上)●アナログ出力(風速/温度):0~40m/s=0~4V、0~+80℃=0~0.8V●表示分解能(風速/温度):LS/0.01m/s、HS/0.1m/s/0.1℃●本体使用環境:+5~+40℃●表示:デジタルLCD表示●電源:単3アルカリ乾電池 または ACアダプター●電池寿命:約8時間センサプローブ:Φ8×180mm(ケーブル1.5m)●【注意事項】●本体使用環境超える、水、ほこり、の多い環境、振動、衝撃の強い場所での使用は避けて下さい。●腐食性ガス、爆発性ガスが発生する場所での使用は避けて下さい。●近くで強力な電磁波が発生する場所での使用は避けて下さい。●高電位の静電気に帯電したものに接触の可能性のある場所での使用は避けて下さい。●コード番号:119-0168469
アズワン品番67-4842-82
1個
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
パネル設置型対応で、広温度域(0~500℃)各種用意しています。
表示は明るい赤色LEDタイプ。 温度表示も可能です。
AC_100Vで駆動(AC_240V仕様も作成可能)
プローブ形状、ケーブルの長さおよび測定範囲の他にも、上限、下限の警報やリレー接点の増設等も任意に決められます。
【注意事項】
測定する風に温度の分布や変動がある場合、測定値に誤差が発生します。
仕様●表示:明るい赤色LEDタイプ
アズワン品番67-4813-29
1台
¥399,800
税込¥439,780
38日以内出荷
静圧、差圧を測定出来ます。
仕様●測定項目:静圧・差圧●静圧・差圧(Pa):0~199.000●プローブ寸法:W60×H215×D41mm●プローブ重量:220g●アナログ出力:0~±2000Pa=0~±1V
アズワン品番67-4813-28
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×215×41
質量(g)310
寸法(mm)プローブ伸縮部:先端180°可変250~1100
ケーブルカールコード(最大1.5m/ 最小0.3m)
寸法(mm)プローブ:60×41×215
伸縮範囲(mm)プローブ:可変 250~1100
質量(g)310
角度(°)センサープローブ:先端180
対応機種VH-01-AN3DN, V-01-AND3N, V-01-AND2シリーズ, IF-20, HT-700
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
単3乾電池×4本駆動。
現場で急に必要になっても安心です。
アナログ出力対応
オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。
プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。
JIS規格T8202準拠品。
校正・トレーサビリティ対応
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験
風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~40.0
測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]
測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境
応答速度風速:2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)、温度:10sec/90% (但し、風速1m/s以上)
温度補償(℃)5~80
温度測定範囲(℃)0~80
測定精度(℃)±0.5
アナログ出力風速:0~40m/s=0~4V 、温度:0~+80℃=0~0.8V
表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃
使用環境温度(℃)5~40
表示デジタルLCD表示
電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター
電池寿命(時間)約8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×27×165
質量(g)280(乾電池除く)
寸法(mm)プローブ:Φ8×180
ケーブル長(mm)1.5
付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
センサプローブが伸縮式なので高所測定が楽にできます。
多彩な表示形式: m/s、km/s、mile/h, knots、 ℃、 ℉℉
最大・最小値機能付きです。
風速測定範囲(m/s)0.2~20.0
温度測定範囲(℃)0.0~50.0 (精度:±0.8℃)、32.0~122.0F(精度:±1.5°F)
表示デジタルLCD表示
電源単4型アルカリ乾電池×6本
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×185×38
質量(g)355
寸法(mm)プローブ:Φ12×250
伸縮範囲(mm)280~940
精度±5%read+0.2m/s
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。
プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。
プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。
アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/工場快適省エネ管理/室内環境測定
寸法(mm)80×42×150
質量(g)450(本体重量)
使用環境温度(℃)5~40
表示デジタルLCD表示
電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)
連続使用時間(時間)約4
充電時間(時間)約3
単3乾電池×4本駆動。
現場で急に必要になっても安心です。
アナログ出力対応
オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。
プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。
JIS規格T8202準拠品。
校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験
風速測定範囲(m/s)0.10~1.99、2.0~20.0
測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]
測定精度±(5%+0.1m/s)但し、23±5℃環境
応答速度2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)
温度補償(℃)5~80
アナログ出力風速:0~20m/s=0~2V
表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s
使用環境温度(℃)5~40
表示デジタルLCD表示
電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター
電池寿命(時間)約8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×27×165
質量(g)280(乾電池除く)
寸法(mm)プローブ:Φ8×150
ケーブル長(mm)1.5
付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
風の揺らぎが目で見てわかりやすいアナログメーターです。
JIS規格T8202適合品。
校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/ダクト測定・風洞実験/配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認/局所、狭所、高所の風速測定/工場快適省エネ管理/室内環境測定
測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]
温度補償(℃)5~80
温度測定範囲(℃)-10~+100
使用環境温度(℃)5~40
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×110
質量(kg)1.6
寸法(mm)プローブ:Φ8×180
ケーブル長(mm)3
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
風速・風温 × 2点・湿度が測定できます。
風温2点間温度差も表示できます。
明るい赤色LED表示。
暗い作業場でも見やすいです。
アナログ出力対応
オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ)
プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。
● JIS規格T8202適合品。
● 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験
風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~50.0
測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]
測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境
応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度: 5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上)
温度補償(℃)5~80
温度測定範囲(℃)-10~+100、-10~+60
測定精度(℃)±0.5
湿度測定範囲(%RH)3~97
湿度測定精度±3%(Rh)
アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、湿度:0~100%(Rh)=0~1V
表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)
使用環境温度(℃)5~40
表示赤色デジタルLED表示
電源ニッカドバッテリー または ACアダプター
電池寿命(時間)約6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38
質量(g)600
寸法(mm)プローブ:Φ8×150、Φ12 × 140
ケーブル長(mm)1.5
付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
最大600℃までの風速と風温が測定できます。乾燥炉や排気ダクト等幅広く活躍します。、赤色LED表示で暗い作業場でも見やすいです。風速と風温を同時に表示します。、アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。、センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。、JIS規格T8202適合品。、【用途】煙道の流速・温度測定乾燥炉の流速・温度分布測定製造装置の排気風速測定恒温層内の風速分布測定各種ガス体の微流速測定
風速・風温 x 2点・湿度が測定できます。風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ)プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験
測定範囲風速:0.05~9.99 、10.0~50.0m/s
寸法(mm)100×98×160
付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
測定精度風速:±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境
応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度:5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上)
温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80
測定範囲(℃)1:-10~+100、2:-10~+60
測定精度(℃)±0.5
測定範囲(%)3~97(Rh)
測定精度(%)±3(Rh)
アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、 温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、 湿度:0~100%(Rh)=0~1V
表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)
使用環境条件本体:+5~+40℃
仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
1台
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
アネモメーター VA-11用のACアダプターです。
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)2
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
対応機種VC-1053, VC-1051, KA-20, VSM-20, VS-001EXS, VS-001EX, HT-001EX
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
最大600℃までの風速と風温が測定できます。
乾燥炉や排気ダクト等幅広く活躍します。
赤色LED表示で暗い作業場でも見やすいです。
風速と風温を同時に表示します。
アナログ出力対応
オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
2種類の形状のセンサプローブを用意しています。
手に持って作業できる(a)タイプと、ダクトに固定可能な(b)タイプがあります。
センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。
JIS規格T8202適合品
用途校正・トレーサビリティ対応。/煙道の流速・温度測定/乾燥炉の流速・温度分布測定/製造装置の排気風速測定/恒温層内の風速分布測定/各種ガス体の微流速測定
風速測定範囲(m/s)0.10~4.99、5.0~50.0(2レンジ自動切替)
測定対象正常な空気(空気以外は補正が必要です)
測定精度風速:常温:±(3%read+0.1m/s)、0~600℃ :±(7%read+0.4m/s) 、風温:±0.5% / span
アナログ出力(風速)0~5V=0~50m/s、(温度)0~5V=0~(200/300/500/600)℃
表示分解能(風速)LS:0.01m/s、HS:0.1m/s、(温度)1℃
使用環境温度(℃)5~40
表示赤色デジタルLED 2段表示
電源ニッケル水素バッテリー または ACアダプター
連続使用時間(時間)約6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×82[129]
質量(g)1400
ケーブル長(mm)5
付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、センサソフトケース、ショルダーベルト、取扱説明書、試験成績書
プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1.000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 工場快適省エネ管理 室内環境測定
風速(m/s)(センサー/S-411)0.05~9.99、10.0~40.0
寸法(mm)80×42×150、センサープローブ:60×41×215
使用環境条件本体:+5~+40℃
表示デジタルLCD表示
電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)
連続使用時間約4時間
充電時間(時間)約3
温度(℃)センサー(S-411):0~80
伸縮範囲(mm)センサープローブ:可変250~1100
ケーブル長(m)センサープローブ/カールコード:最大1.5/ 最小0.3
角度(°)センサープローブ:先端180
1
2
次へ
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。