気象計器 :「KEIYO」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

適合機種VH-01-AN3DN 長さ(m)1.5
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×215×41 質量(g)310 寸法(mm)プローブ伸縮部:先端180°可変250~1100 ケーブルカールコード(最大1.5m/ 最小0.3m)
1本
37,980 税込41,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

寸法(mm)プローブ:60×41×215 伸縮範囲(mm)プローブ:可変 250~1100 質量(g)310 角度(°)センサープローブ:先端180
1本
37,980 税込41,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種VH-01-AN3DN 長さ(m)1.5
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷

アイ電子技研出力ケーブル
適合機種VSM-20 長さ(m)1.8
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

風速・風温 x 2点・湿度が測定できます。風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ)プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験 測定範囲風速:0.05~9.99 、10.0~50.0m/s 寸法(mm)100×98×160 付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書 測定精度風速:±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境 応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度:5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上) 温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80 測定範囲(℃)1:-10~+100、2:-10~+60 測定精度(℃)±0.5 測定範囲(%)3~97(Rh) 測定精度(%)±3(Rh) アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、 温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、 湿度:0~100%(Rh)=0~1V 表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh) 使用環境条件本体:+5~+40℃ 仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

アイ電子技研出力ケーブル
適合機種VA-11・VA-21 長さ(m)1.8
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイ電子技研出力ケーブル
適合機種VSM-20 長さ(m)1.8
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷

アイ電子技研出力ケーブル
適合機種VA-11・VA-21 長さ(m)1.8
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

1本ほか
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)