1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MIZAR(ミザールテック)マルチ高度計 NO,1230
アウトドアの必携アイテムを1つに結集したマルチWAYな高度計です。高度計の他、温度計、オイルフロートコンパス、収納式ミニライトがセットされており、車のダッシュボードにも取り付けできます。 GPSが普及した今、高度計やコンパスを使って位置を把握することによって野外活動でのスキルを向上させることができます。
寸法(mm)103×70×35 質量(g)145 高度測定範囲0~5000m バッテリーLR-44電池2個(内蔵) 仕様温度計、進行方向表示コンパス、収納式ミニライト、車載取付ベース付き 測定範囲(hPa)650~1040
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

おすすめ人気ランキング