気象計器 :「アネモ」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ダクト内風速測定などに…風速50m/sまで測定可能!
風速・風温・圧力が一台で測定可能。
用途空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。
風速測定範囲(m/s)0.1~50
トラスコ品番353-7811
寸法(mm)約210×120×133
質量(g)約1500(乾電池含む・本体)
電源単2乾電池×6本
測定範囲(℃)0~100(風温)
測定範囲(kPa)-5~5
温度測定範囲(℃)0~100(風温)
JIS規格T8202適合
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
配管・ダクト内での測定を考えた、フタ付きの大きなボディ設定で収納も簡単です。肩掛けベルトが付いていますので、持ち運び時や測定時にも両手が使用できます。
プリンター内蔵で、測定現場でデータをボタン一つでスピーディーに印字できます(Model 6113のみ)。乾電池仕様ですので、持ち運びも簡単です。
プリントアウト、演算、測定データの保存などがボタン一つで簡単に行えます。デジタル・アナログハイブリット表示の大型LCDディスプレイで、より見やすく、シンプルになりました。
風速・風温の測定データを同時に保存可能です。表示はボタン一つで簡単に切り替えできます。
RS-232C通信端子を標準装備していますので、記憶データや生データをパソコンへダイレクトに転送可能。(100個の測定データを本体メモリーに記憶できます。)Windows対応の計測ソフトウェアもご用意しております。さらに、アナログ出力(オプション)も追加できます。
用途空調冷凍機器・設備の調整/点検
空調冷凍機器・設備の試験/開発
建物内の風速・換気風量計測
製品の開発や検査工程
路面清掃車の吸込み量測定
測定範囲風速:0.1~50.0 m/s、風温:0~100℃
質量(g)約1000
電源単2形電池×6本、ACアダプター(オプション)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×120×133
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。