2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台で温度・湿度・風速・照度+αの多項目計測が可能な環境メーターです。 ●LM-8000SNは、K熱電対センサ(別売)の使用が可能で、広範囲の温度計測が行えます。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A-Gas Japan風速計
IP65防水構造の小型ハンディタイプ。高精度な3杯型風速・温度計です。データホールド、Max.Min値表示。100データを本体内部に保存。オートパワーオフ。空調設備の保守・点検、屋内・外の環境測定に
電源単4電池×4 測定項目風速・温度 測定方式風速/3杯型(Φ135mm)、温度/サーミスタ 測定精度風速/±(2% rdg+0.2m/s)、温度/±0.8℃ 表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度) 温度測定範囲(℃)0~50 消費電流(mA)約6.8 ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ、1秒/回 使用環境0~50℃、80% RH以下 風速測定範囲(m/s)0.9~35.0 表示単位1283_LM-8010
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング