風速計 (4) カテゴリ: 気象計器風速測定範囲(m/s): 0.2~20すべて解除
アネモメーター アイ電子技研 3日以内出荷
センサプローブが伸縮式なので高所測定が楽にできます。
多彩な表示形式: m/s、km/s、mile/h, knots、 ℃、 ℉℉
最大・最小値機能付きです。
風速測定範囲(m/s) 0.2~20.0 温度測定範囲(℃) 0.0~50.0 (精度:±0.8℃)、32.0~122.0F(精度:±1.5°F) 表示 デジタルLCD表示 電源 単4型アルカリ乾電池×6本 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 78×185×38 質量(g) 355 寸法(mm) プローブ:Φ12×250 伸縮範囲(mm) 280~940 精度 ±5%read+0.2m/s
アネモメーター アイ電子技研 9日以内出荷
センサプローブが伸縮式なので高所測定が楽にできます。多彩な表示形式(m/s、km/s、mile/h、knots、℃、°F)最大・最小値機能付きです。
測定範囲 風速:0.2~20.0m/s(精度±5%read+0.2m/s) 寸法(mm) 79×38×185 測定範囲(℃) 0.0~50.0(精度±0.8)、32.0~122.0°F(精度±1.5°F) 表示 電源:デジタルLCD表示 電源 単4型アルカリ乾電池X6 寸法(Φ×mm) プローブ:12×250 伸縮範囲(mm) プローブ:280~840 測定項目 風速
熱線式風速計 イチネンTASCO 4日以内出荷
マイクロガラスビードサーミスターセンサー。
ポータブルで携帯式、プローブ先端が微風速を測定。
ダクト内測定に便利なセンサー固定アダプター付。
風量演算機能付。
便利な伸縮型ロッド
本体背面にマグネットフック付。
測定範囲 (温度)-20~+60℃、(風速)0.20~20.00m/s 、(風量)0~99.999m3 /h セット内容 熱線式風速計、キャリングケース、DC9V(006P電池)、取扱説明書 寸法(mm) (本体)185×65×35、(伸縮プローブ部)275~985、(ケーブル)1000 質量(g) 340(電池含む) 電源 9V電池(アルカリ電池使用で約20~35時間) 精度 (温度)- ±0 .5℃ for 0~45℃・±1.0℃ for -20~0℃・45~60℃、(風速)測定値±(5%+1dgt)、フルスケール±(1%+1dgt) 分解能 (温度)- 0.1℃、(風速)0.01m/s、(風量)0.0001m3 /h 機能 バックライト、ホールド、最大値、最小値、平均値、 オートパワーオフ 使用環境温度(℃) -20~+50
アネモマスターベーン(風速・温度_プローブ7cm/成績書付) カノマックス(KANOMAX) 3日以内出荷
小さい吹き出し口からの風速・風量測定も、広い羽で風を捉えて平均化します。温度補償が必要ないので、温度変化の激しい場所でも安定した測定ができます。ガス成分が不明な気体でも、ガス補正の必要がなく、簡単に測定ができます。
用途 小さな吹出口からの風量測定、温度の安定しない場所での測定、ガス成分が不明な環境での測定 仕様 ベーンサイズ:Φ70 mm 付属品 プローブ/プローブ接続ケーブル(1.5 m)/延長棒/キャリングケース/取扱説明書 測定範囲 風速:0.2~20.0 m/s 質量(g) 175(電池を含まない) 電源 単3形電池×3本 測定項目 風速・風温 測定精度 風速:±指示値の3% or 0.1 m/sの大きい方、風温:±1.0℃ 表示分解能 風速:0.01 m/s、風温:0.1℃ 温度測定範囲(℃) -20~100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 78×34×160
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります 環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品 ページ: 1/ 3
受信ユニット 受信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 税込 ¥ 95,678 ¥ 86,980 バスケットへ
防水温湿度計 SwitchBot 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ