7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品単3電池×3本、USBケーブル、固定ケーブル(1.7m)、伸縮ロッド(300~850mm)、ソフトケース 寸法(mm)154×65×32、850(伸縮式ロッド装着時) 測定範囲NTC:-40~150、K熱電対:-200~1370、NTC:-20~70℃、絶対圧:700~1100hPa、熱線式:0~30m/s 直径(Φmm)9(センサープローブヘッド)、12(プローブシャフト末端) 質量(g)90 電源単3電池×3本(付属) ケーブル長(m)1.7 精度温度(NTC)(22、±1digit)、±0.4 (-40~-25.1)、±0.3 (-25~74.9)、±0.4 (75~99.9)、測定値の ±0.5%) (その他の範囲)、K熱電対、±(0.3+測定値の0.3%)、NTC:±0.5℃、絶対圧:±3.0hPa、熱線式:±(0.03m/s+測定値の4%)、(0~20m/s)、±(0.5m/s+測定値の5%)、(20.01~30m/s) 分解能0.1、NTC:0.1、絶対圧:0.1hPa、熱線式:0.01m/s 電池寿命(時間)12 保管温度範囲(℃)-20~50/-20~70 アズワン品番64-7913-36 動作温度範囲(℃)-20~50/-20~70
1式
84,000 税込92,400
翌日出荷

仕様データ通信:USB 寸法(mm)159×66×32 測定範囲風量:0~999900m3/分 質量(g)153.46 電源3.7V充電式リチウムバッテリーパック 分解能0.1m/s 温度測定範囲(℃)0~45 機能ローポイントプロンプト:あり、最大/最小測定:あり 単位風速:m/s、Ft/min、ノット、km/h、Mph 風速測定範囲(m/s)0~30 測定誤差風速:±1%±1 温度誤差±1℃ バックライトあり ストレージデータ:500件
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷

熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利。 風量の測定や熱電対(Kタイプ用センサー別売)での温度測定も可能。 伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)により高所の測定に便利。 測定値のMAX/MIN表示機能付き。表示ホールド機能付き。 オートパワーオフ機能付き。風速表示単位は、m/sまたはkm/h。
用途工場、研究機関、屋外現場 測定範囲【風速】0.70~18.00km/h(0.01km/h)、18.0~72.0km/h(0.1km/h)、【風量】0~54000m3/min(分解能:面積範囲の設定に依存/面積範囲:0.001~30.000m2)) 質量(g)約505 電源単3形乾電池×6本(テスト用付属)、またはACアダプターVSM-932EK(別売) 温度測定範囲(℃)センサーヘッド部:0~50(分解能:0.1℃)、Kタイプ:-100~-50.1(分解能:0.1℃)、-50~1300.0(分解能:0.1℃) センサー寸法(mm)【伸縮タイプ風速センサー】Φ12×250~950 電池寿命(時間)約35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 サンプリング1回/秒 風速測定範囲(m/s)0.20~5.00(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0(分解能:0.1m/s) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルカラー液晶で見やすく使いやすいシンプルデザイン。面倒な計算いらず。スタートボタンを押すとすぐに風量が表示されます。(温度・湿度も同時表示)。空調口が見える透明フードで、位置合わせもラクラク。標準のフード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。フードは折りたたみが可能で、収納場所を取りません。標準で610×610 mmのフードを付属しています。その他、サイズの異なる5種類のフードをご用意しております。(別売品)
用途空調機器の点検・調整に、空調清掃の効果検証に、エアコン洗浄後の風量チェック 仕様●ケーブル、ACアダプター、オプションフードケース:●データ記録機能:最大3,000データ(本体メモリー) 付属品610×610 mm標準フード×1個、USBケーブル×1本、計測ソフトウェア×1個、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個 寸法(mm)フード口:610×610 測定範囲風量:85~4,250 m3 /h、風温:0~60 ℃、湿度:10~90%RH 電源単3型乾電池×4本、ACアダプター(ACアダプターは別売品) 外形寸法610(W)×975(H)×610(D) mm ※標準フード組み立て時 本体質量(kg)約3.5(表示機含む) 測定精度風量:指示値の ±3%+8m3 /h、風温:±0.5 ℃、湿度:±3%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示器:188×88×41 表示分解能風量:1 m3 /h、風温:0.1 ℃、湿度:0.1%RH 通信機能デジタル:USB
1式
339,800 税込373,780
30日以内出荷

このフローストレートナーは、排気口(吸込口)で生じる乱流を含んだ風量を正確に測定する整流器です。
測定範囲preferred 0.1 ~ +100 m3/h/0.1 ~ +200 m3/h 質量(g)554 外形寸法(mm)370×190×210
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

風量がひとめで判読。複数ポイントでの風速測定や、面倒な計算はいりません。フードを給排気口に当てるだけで風量を直接表示。1人でも高い再現性で記録・測定が可能。1回の測定で風量・風温が確認できるので、測定者の違いによる人的な測定誤差をなくし、個人の測定スキルに依存しない高い再現性を担保。1人で手軽に持ち運びができる小型サイズ。フード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。折りたたみが可能で、収納場所を取りません。アプリでリモート操作や現場で手軽にデータ管理。測定データをワイヤレスで転送できます。(USBポートを通じた通信も可能)
仕様データ記録機能:最大6,000データ(本体メモリー) 寸法(mm)フード口:355×355 測定範囲風量:±8~600 m3/h、風温:0~50℃ 電源単3形乾電池×4本、ACアダプター(オプション) 外形寸法355(W)×355(H)×450(D) mm 本体質量(kg)1.5 測定精度風量:8~350 m3/h:±(指示値の3%+1digit m3/h)、350~600 m3/h:±(指示値の5%+1digit m3/h)、風温:±0.5℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示器:160×80×45( 表示分解能風量:1 m3/h、風温:0.1℃ 表示機能測定値(風量、温度を同時表示)、電池残量表示、単位の設定(風量:m3/h 温度:℃)、保存データ読み込み 通信機能Bluetooth、デジタル出力:USB 駆動時間(時間)約8
1式
239,800 税込263,780
30日以内出荷

プローブ一体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上。 空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適。 使い勝手を徹底的に追求した”新コンセプト”の肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能。 風量演算および平均・最大・最小の計測機能。 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易。 1500データ記憶、USB通信+計測ソフトを標準装備。
測定範囲風温:-20.0~70.0℃(0.1℃) 風速測定範囲(m/s)(表示分解能)0.01~30.0/0.00~9.99:0.01、10.0~30.0:0.1 測定対象清浄な空気流 測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/min、風量:℃・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch) 付属品単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個 質量(g)260(電池含めない) 外形寸法(mm)(プローブ)先端部/Φ6.1~グリップ部/Φ14×294~1060、ケーブルは2000 電源単3形アルカリ電池×6本、(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH]いずれも使用可)、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz) 精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃ 測定精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)88×188×51 電池寿命(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、アルカリ電池使用時において) 動作環境(プローブ)-20~70℃結露なきこと、(本体)5~40℃結露なきこと 保存温度範囲(℃)-10~50℃結露なきこと 適合ダクト(ダクト寸法範囲)0~2550mm/0~255inch 出力機能アナログ出力:DC0~3V(風速出力のみ) 応答性風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング