風速と温度を同時計測することができます。
ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。
本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。
バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。
寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合)
質量(g)47.6(保護ケース無の場合)
電源CR2032(別売)
測定項目風速、気温
精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃
ケース色赤
センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計
分解能0.2m/s、0.2℃
温度測定範囲(℃)-10~45
ディスプレイLCD
風速測定範囲(m/s)0~30
測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示)
表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)
オートパワーオフ14分(無操作時)
色(本体)黒
ローバッテリー表示あり
バックライトアクティブ12秒
取扱説明書(0.5MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
持ち運びできる環境測定器です。
用途ドローンを使用する前に、風速を計測し適合風力か確認し使用する。現場監督が風が強い日にクレーンなどの重機が倒れないように10分間の平均風速が10m/s以下かを確認する。エアコン送風口・室外機の微風・強風など許容風量内の測定に使用する。
材質ABS・エラストマー・アクリル・スポンジ
測定範囲風速:0~30m/s、温度:-10~50℃
質量(g)80(本体のみ)、123(電池込)
タイプ風速計
電源単4電池×4
精度風速:±5%rdg+0.5m/s、温度:±2℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×175
分解能風速:0.01m/s、温度0.1℃
サンプリング約2回/秒
使用環境温度0~40℃、湿度:80%以下
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
仕様データ通信:USB
寸法(mm)159×66×32
測定範囲風量:0~999900m3/分
質量(g)153.46
電源3.7V充電式リチウムバッテリーパック
分解能0.1m/s
温度測定範囲(℃)0~45
機能ローポイントプロンプト:あり、最大/最小測定:あり
単位風速:m/s、Ft/min、ノット、km/h、Mph
風速測定範囲(m/s)0~30
測定誤差風速:±1%±1
温度誤差±1℃
バックライトあり
ストレージデータ:500件
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。