26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サウンドスコープ EXCEL(エクセル)

    サウンドスコープ

    EXCEL(エクセル)(3件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
    付属品ソフトケース、延長棒×1長さ(mm)260~500材質(本体)ABS樹脂製質量(g)100タイプ両耳式本体寸法(mm)Φ38×65フィーラー2段ジョイント式
  • サウンドスコープ EXCEL(エクセル)

    サウンドスコープ

    EXCEL(エクセル)(9件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
    長さ(mm)170~1150材質(本体)金属製質量(g)60タイプ片耳式フィーラー10段伸縮式
  • サウンドスコープ EXCEL(エクセル)

    サウンドスコープ

    EXCEL(エクセル)(2件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
    材質(本体)金属製
  • サウンドスコープ EXCEL(エクセル)

    サウンドスコープ

    EXCEL(エクセル)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
    材質(本体)ABS樹脂製タイプ両耳式フィーラー2段ジョイント式/4段伸縮式
  • マグネットピックアップ EXCEL(エクセル)

    マグネットピックアップ

    EXCEL(エクセル)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
  • エクセル(探知機) 延長棒MP-1用 EXCEL(エクセル)

    エクセル(探知機) 延長棒MP-1用

    EXCEL(エクセル)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    適合本体MP-1
  • サウンドスコープ MASTERTOOL

    サウンドスコープ

    MASTERTOOL(8件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
    用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です!仕様集音部/ベル型、膜型交換式長さ(mm)780質量(g)120タイプ両耳式
  • マイクロサウンドスコープ EXCEL(エクセル)

    マイクロサウンドスコープ

    EXCEL(エクセル)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    32日以内出荷
    電源乾電池(006P-9V)またはAC100VACアダプター使用時(別売)本体寸法(mm)225×83×68本体質量(g)830その他の機能レベルメーター/ACアダプタージャック出力インピーダンス(Ω)105周波数帯域(kHz)20~20消費電力(mA)約3.3電圧増幅度(dB)60入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×2/2
  • コンパクト電子聴診棒 DOGYU

    コンパクト電子聴診棒

    DOGYU
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    欠品中
    異音を逃さずキャッチ。音を増幅して検査可能。コンパクトで軽量な設計により片手で使用でき、異音を増幅してピンポイントに検出可能。騒音環境下でもベアリングやモーターなどの異常音の大きさや音質を聴き分け、メンテナンスポイントの特定に最適。
    用途工場メンテナンス、異音調査、工作機械調整作業に。セット内容アンプ・マイク一体式本体、伸縮シャフト、イヤホン、充電用アダプター、専用ケース材質伸縮シャフト:ステンレス、専用ケース:ポリプロピレン全長(mm)伸縮シャフト:135~600、イヤホン:110本体寸法(mm)85×45×45ケース寸法(mm)178×120×60バッテリーリチウムイオンポリマー電池(3.7V 400mAh)充電時間(分)約60※長期保管で完全に放電しきった場合1.5時間程度。全質量(g)345入出力端子イヤホン出力(Φ3.5mm:ステレオミニジャック)充電端子Φ2.5mm:ミニジャック稼働時間(分)約40
  • 110~420mm打診棒 エスコ

    110~420mm打診棒

    エスコ
    ¥3,920税込¥4,312
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575-11
  • マイクロサウンドスコープ EXCEL(エクセル)

    マイクロサウンドスコープ

    EXCEL(エクセル)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    10日以内出荷
    雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。ポケッタブル聴音機。
    付属品ロッドセンサー×1、インナーヘッドホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1電源乾電池(006P-9V)本体寸法(mm)114×72×33本体質量(g)120出力インピーダンス(Ω)6周波数帯域(kHz)40~20消費電力(mA)約1.9電圧増幅度(dB)40入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1
  • スーパーリフレクト300 SRT-0300シリーズ レーザーテクノロジー

    スーパーリフレクト300 SRT-0300シリーズ

    レーザーテクノロジー
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    6日以内出荷
    特殊な高輝度プリズム型シート搭載の視認性に優れた反射板。イエローのエッジ加工により現場ですぐ見つけられる。
    仕様●オフセット0mm●プリズムシート寸法:300mm×300mm●反射板寸法:340mm×340mm●ポール付きアズワン品番65-3967-35
  • スーパーリフレクト1000 SRT-1000シリーズ レーザーテクノロジー

    スーパーリフレクト1000 SRT-1000シリーズ

    レーザーテクノロジー
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1セット
    7日以内出荷
    超高反射性の特殊プリズムを搭載。長距離測定に重宝する高性能モデル。
  • スーパーリフレクト100 SRT-0100シリーズ レーザーテクノロジー

    スーパーリフレクト100 SRT-0100シリーズ

    レーザーテクノロジー
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    6日以内出荷
    特殊な高輝度プリズム型シート搭載の視認性に優れた反射板。オレンジ色のエッジ加工により現場ですぐ見つけられる。
    仕様●オフセット0mm●プリズムシート寸法:100mm×150mm●反射板寸法:130mm×180mm●ポール付きアズワン品番65-3967-33
  • 530-1570mm 打診棒(レンコン玉) エスコ

    530-1570mm 打診棒(レンコン玉)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1本
    翌日出荷
    材質炭素鋼鋳鋼品、アルミシャフト質量(g)300本体寸法(mm)530~1570先端径(Φmm)60
  • 410-1070mm 打診棒(レンコン玉) エスコ

    410-1070mm 打診棒(レンコン玉)

    エスコ
    ¥9,470税込¥10,417
    1本
    翌日出荷
    材質炭素鋼鋳鋼品、アルミシャフト質量(g)270本体寸法(mm)410~1070先端径(Φmm)60
  • 320-2030mm 打診棒(カボチャ玉) エスコ

    320-2030mm 打診棒(カボチャ玉)

    エスコ
    ¥10,700税込¥11,770
    1本
    翌日出荷
    仕様先端球径:20mm(異型球)球材質:スチール材質炭素鋼鋳鋼品・ステンレス管質量(g)220本体寸法(mm)330~2020
  • 270-1530mm 打診棒(カボチャ玉) エスコ

    270-1530mm 打診棒(カボチャ玉)

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1本
    翌日出荷
    仕様先端球径:20mm(異型球)球材質:スチール材質炭素鋼鋳鋼品・ステンレス管質量(g)190本体寸法(mm)270~1530
  • センサー棒 野中理化器製作所

    センサー棒

    野中理化器製作所
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    10日以内出荷から18日以内出荷
    材質ステンレス(SUS303)
  • イオン探知器延長パイプ 野中理化器製作所

    イオン探知器延長パイプ

    野中理化器製作所
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    アズワン品番1-2171-11
  • 工業用異音探知器 野中理化器製作所

    工業用異音探知器

    野中理化器製作所
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
  • マイクロサウンドスコープ エクセル

    マイクロサウンドスコープ

    エクセル
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    翌々日出荷
    付属品マグネットピックアップ×1イヤホン×1ソフトケース×1ハードケース×1乾電池×1質量(g)190電源乾電池(006P9V)本体寸法(mm)165×60×25消費電力約2.6mA出力インピーダンス(Ω)36周波数帯域(kHz)20~20KHz電圧増幅度(dB)60回路フィルター回路LOW200-200Hz以上カットLOW500-500Hz以上カットFLAT-20Hz~20KHZHIGH400-400Hz以下カットHIGH1000-1000Hz以下カット入出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1
  • サウンドスコープ エクセル

    サウンドスコープ

    エクセル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷
    タイプ両耳式レシーバー
  • サウンドスコープ(聴音棒) エクセル

    サウンドスコープ(聴音棒)

    エクセル
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)170~1150材質(本体)金属製質量(g)60タイプ片耳式レシーバー本体寸法(mm)-フィーラー10段伸縮式
  • 聴診器 STAHLWILLE(スタビレー)

    聴診器

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷
    用途エンジン等の異音の確認に。長さ(mm)1070(耳~センサーの先端までの長さ)質量(g)137タイプ両耳式先端寸法(mm)2.7先端長(mm)175
  • 研削音 検出器 NEOTEC(榮製機)

    研削音 検出器

    NEOTEC(榮製機)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    4日以内出荷
    フィルタースイッチONにより無用な機械音をシャットアウト。 治具研・成形研削などの微細加工時の研削音が正確に聞き取れます。 機械回転部のベアリング音や異常音のチェックができます。
    付属品加速度センサー、センサーケーブル、ヘッドフォン、ACアダプター仕様(レベルメーター)LEDデジタル表示寸法(mm)(アンプ)165×140×6質量(kg)0.5センサータイプ圧縮型、(感度)80PC/GAC電源アダプタ(V)6(400mA)出力(mW)90RoHS指令(10物質対応)対応

『騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります

サウンドスコープ